Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής GAST 5HCD-100TA-M550NGX, τοποθετημένος σε δεξαμενή | AE7LCJ 5Z675

GAST 5HCD-100TA-M550NGX Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής, τοποθετημένος σε δεξαμενή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LCJ Μοντέλο: 5HCD-100TA-M550NGXCross Ref: 5Z675

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,651.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Ενισχυτές14.0/7.0
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΑυτόματη έναρξη / διακοπή
φινίρισμαΓκρι χρώμα
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση4.7
HP3/4
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Αριθμός σταδίων1
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας90
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης70
συνολικό ύψος27 "
Συνολικό μήκος33 "
συνολικό πλάτος16 "
Φάση1
Μέγεθος δεξαμενής20 gal.
Τύπος δεξαμενήςΟριζόντιος
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.65
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)47.5
Κωδικός ΕΣ8414801615
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)
    • Το Gast 5HCD-100TA-M550NGX είναι ένας ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι σχεδιασμένος για να εξασφαλίζει απαλλαγή αέρα υψηλής πίεσης χωρίς μόλυνση.
    • Αυτός ο αεροσυμπιεστής Gast διαθέτει μια δεξαμενή 20 γαλόνια με κωδικοποίηση ASME με χειροκίνητη αποστράγγιση, έναν διακόπτη πίεσης ρυθμιζόμενου πεδίου, μια βαλβίδα ασφαλείας πίεσης, ένα μανόμετρο, μια βαλβίδα διακοπής και μια βαλβίδα ελέγχου.
    • Διαθέτει επίσης σφραγισμένα έδρανα και δακτύλιο εμβόλου γεμάτο Teflon για παροχή σταθερής πίεσης και ροής αέρα. Δεν παράγει πολύ θόρυβο και επομένως είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε περιβάλλοντα ευαίσθητα στον θόρυβο.
    • Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 έως 104 βαθμούς Φαρενάιτ και μπορεί να παράγει ροή αέρα με ρυθμό 4.7 CFM σε μέγιστη πίεση 100 psi.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςHPΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος δεξαμενήςΤιμή
Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής GAST 3HBB-69T-M300AX, Μονοφασικός, τοποθετημένος σε δεξαμενή | AA3WNU 11X372 3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,007.14
Δεξαμενή ηλεκτρικού συμπιεστή GAST 2LAF-246T-M200EX | AC9KUN 3HDH2 2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€2,935.59
Δεξαμενή ηλεκτρικού συμπιεστή GAST 7HDD-70TA-M750X | AE7LCK 5Z676 7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€5,209.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST 5HCD-100TA-M550NGX Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής, τοποθετημένος σε δεξαμενή
€2,651.62 /μονάδα