Μετακινούμενοι γραφείων

Φίλτρα

WESCO -

Μετακίνηση γραφείου

Οι μετακινούμενοι επιτραπέζιοι Wesco έχουν σχεδιαστεί για να μετακινούν πίνακες εργασίας που περιέχουν φορτία έως 600 lb, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε συρτάρια και ράφια πριν από τη μεταφορά. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ράφι ανύψωσης με επίστρωση βινυλίου για αντοχή στις γρατζουνιές και τις ολισθήσεις, και έναν ρυθμιζόμενο προσαρμογέα βάσης για τη μετακίνηση γραφείων μονής και διπλής βάσης. Οι περιστρεφόμενοι τροχίσκοι πλάτους 2.5 / 4 ιντσών σε αυτούς τους κινητήρες επιτρέπουν περαιτέρω περιστροφή 360 μοιρών, παρέχοντας έτσι ομαλή διέλευση ακόμη και σε τραχιές ή ανώμαλες επιφάνειες.

ΣτυλΜοντέλοΎψος χειρολαβήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A27215539.5 "€478.99
A27215640 "€506.17
A27215741.25 "€525.65
DAYTON -

Μετακινούμενοι γραφείων

Οι μηχανές κίνησης γραφείου Dayton χρησιμοποιούνται για την ανύψωση και μετακίνηση γραφείων που έχουν ντουλάπια αρχείων ή συρτάρια και στις δύο πλευρές και στα πόδια από κάτω. Αυτές οι κούκλες ανύψωσης και κύλισης επιτρέπουν στα γραφεία να μετακινούνται χωρίς να χρειάζεται να αδειάζετε τα συρτάρια ή να αφαιρέσετε αντικείμενα από το επάνω μέρος. Διαθέτουν λαβή τιμονιού που μπορεί να αφαιρεθεί για φόρτωση, εκφόρτωση ή αποθήκευση. Η λαβή διαθέτει μάνδαλο ασφαλείας για να μην πέφτει και να βλάπτει δάπεδα και τοίχους. Αυτά τα επιτραπέζια μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με τέσσερις περιστρεφόμενους, σκληρούς τροχούς από καουτσούκ που μπορούν να χειριστούν φορτία έως και 600 λίβρες. Διατίθενται σε πλάτη πλατφόρμας που κυμαίνονται από 32 έως 46 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΚάστερ Ντία.Συνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A30E9832.5 "22.5 "32 "32 "€533.09
A30E9842.5 "22.5 "40 "40 "€410.66
A30E9852.5 "22.5 "46 "46 "€511.90
A30E9873"22.5 "40 "40 "€561.65
A30E9883"22.5 "46 "46 "€546.29
A30E9863"22.5 "32 "32 "€345.24
A30E9903.5 "22.75 "40 "40 "€618.08
A30E9893.5 "22.75 "32 "32 "€600.78
A30E9913.5 "22.75 "46 "46 "€630.60
A30E9944"22.75 "46 "46 "€662.16
A30E9954"22.75 "40 "40 "€757.02
A30E9934"22.75 "40 "40 "€628.73
A30E9924"22.75 "32 "32 "€574.84
RAYMOND -

Μετακίνηση γραφείου

ΣτυλΜοντέλοΚάστερ Ντία.Χωρητικότητα φορτίουΥλικόΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΒάθος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2000-402.5 "600 λίβρεςΧάλυβας σωλήνας, χύτευση σιδήρου22.5 "40 "16 "40 "€687.44
A2000-462.5 "600 λίβρεςΧάλυβας σωλήνας, χύτευση σιδήρου22.5 "46 "16 "46 "€665.74
A20002.5 "600 λίβρεςΧάλυβας σωλήνας, χύτευση σιδήρου22.5 "32 "16 "32 "€677.93
A23003"600 λίβρεςΧάλυβας σωλήνας, χύτευση σιδήρου22.5 "32 "16 "32 "€651.45
B14303"800 λίβρεςΑτσάλι--20 "30 "€293.57
C14363"800 λίβρεςΑτσάλι--24 "36 "€348.31
A2300-463"600 λίβρεςΧάλυβας σωλήνας, χύτευση σιδήρου22.5 "46 "16 "46 "€693.76
B14203"800 λίβρεςΑτσάλι--16 "26 "€216.56
A2300-403"600 λίβρεςΧάλυβας σωλήνας, χύτευση σιδήρου22.5 "40 "16 "40 "€704.72
A3500-403.5 "600 λίβρεςΧάλυβας σωλήνας, χύτευση σιδήρου22.75 "40 "16 "40 "€786.87
A35003.5 "600 λίβρεςΧάλυβας σωλήνας, χύτευση σιδήρου22.75 "32 "16 "32 "€764.32
A3500-463.5 "600 λίβρεςΧάλυβας σωλήνας, χύτευση σιδήρου22.75 "46 "16 "46 "€798.24
D41084"600 λίβρεςΧάλυβας σωλήνας, χύτευση σιδήρου22.75 "40 "16 "40 "€956.83
A40004"600 λίβρεςΧάλυβας σωλήνας, χύτευση σιδήρου22.75 "32 "16 "32 "€725.66
A4000-464"600 λίβρεςΧάλυβας σωλήνας, χύτευση σιδήρου22.75 "46 "16 "46 "€830.97
A4000-404"600 λίβρεςΧάλυβας σωλήνας, χύτευση σιδήρου22.75 "40 "16 "40 "€794.81
DAYTON -

Φοιτητής Επιτραπέζιας Μετακίνησης Χωρητικότητας 200 Lb 46x26

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
30F043AC4LYF€380.39
WESCO -

Ρυθμιζόμενος προσαρμογέας βάσης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
272150AG7KCF€339.39
RAYMOND -

Student Desk Mover 200 Lb Χωρητικότητα 46x26

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
700AD7CMW€533.64
VESTIL -

Μετακίνηση γραφείου, χάλυβας, 600 λίβρες. Χωρητικότητα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
DESK-MAG7QLM€407.86

Μετακινούμενοι γραφείων

Χρειάζεστε να μετακινήσετε γραφεία; Η κυλιόμενη πλατφόρμα Desk Movers μας μπορεί να γλιστρήσει κάτω από ένα γραφείο ή ντουλάπι και να το σηκώσει ή να το μετακινήσει εύκολα σε μια νέα θέση. Οι μηχανές κίνησης γραφείου επιτρέπουν τη μετακίνηση του γραφείου ή των ντουλαπιών χωρίς να αδειάσετε ή να αφαιρέσετε τα συρτάρια τους. Διαθέσιμα σε διαφορετικά υλικά και μεγέθη, τα μηχανήματα κίνησης γραφείου σας βοηθούν να εξοικονομήσετε χρόνο και ενέργεια, να μειώσετε τους κινδύνους τραυματισμών και τα έξοδα

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;