GAST Ηλεκτρικοί συμπιεστές αέρα για δεξαμενή Hot Dog, 1 Στάδιο


Φίλτρα
Ενισχυτές: 14.0/7.0 , Ελεγχος: Αυτόματη έναρξη / διακοπή , Τέλος: Γκρι χρώμα , Τύπος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Αριθμός σταδίων: 1 , Συνολικό μήκος: 18 " , Φάση: 1 , Μέγεθος δεξαμενής: 2 gal.
ΣτυλΜοντέλοHPΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1LAA-251T-M100X
1/650 psi17 "8"115€1,438.47
B
5HCD-101T-M550NGX
3/4100 psi22 "13 "115/230€2,169.56

Ηλεκτρικοί συμπιεστές αέρα για δεξαμενή Hot Dog, 1 Στάδιο

Οι σταθεροί αεροσυμπιεστές αερίου με δοχεία δεξαμενής παρέχουν πεπιεσμένο αέρα σε εφαρμογές όπως ιατρικά εργαστήρια, νοσοκομεία, βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων και αυτοκίνητα. Αυτές οι ανθεκτικές και ανθεκτικές μονάδες διαθέτουν μόνιμη λίπανση χωρίς λάδι για την εκκένωση αέρα χωρίς ρύπους και δεξαμενές χοτ ντογκ για την απόσβεση των παλμών αέρα από τον παλινδρομικό συμπιεστή για ομοιόμορφη ροή αέρα. Είναι ενσωματωμένα με αυτόματο διακόπτη πίεσης εκκίνησης / διακοπής για εκκίνηση του συμπιεστή στα 30 / 70 / 80 psi και σταμάτημα στα 50 / 100 psi και χειροκίνητη αποστράγγιση, βαλβίδα ασφαλείας πίεσης, μετρητή πίεσης και βαλβίδα υδρογείου για έλεγχο, ασφάλεια και ανθεκτικότητα των μονάδων συμπιεστή. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους αεροσυμπιεστές με κινητήρες 1/8, 1/6 και 3/4 hp.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;