Δεξαμενή ηλεκτρικού συμπιεστή GAST 1LAA-251T-M100X | AB9EFE 2CJH1

GAST 1LAA-251T-M100X Τοποθετημένη δεξαμενή ηλεκτρικού αεροσυμπιεστή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EFE Μοντέλο: 1LAA-251T-M100XCross Ref: 2CJH1 / 5Z671

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,438.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
φινίρισμαΓκρι χρώμα
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση0.9
HP1/6
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Αριθμός σταδίων1
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας50
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης30
συνολικό ύψος17 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος8"
Φάση1
Αντλία RPM1725
Μέγεθος δεξαμενής2 gal.
Τύπος δεξαμενήςχοτ-ντογκ
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8675
Ύψος πλοίου (cm)51.56
Μήκος πλοίου (cm)78.23
Πλάτος πλοίου (cm)41.66
Κωδικός ΕΣ8414400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤάσηΤιμή
Δεξαμενή ηλεκτρικού συμπιεστή GAST 5HCD-101T-M550NGX | AE7LCH 5Z674 5HCD-101T-M550NGX3/4100 psi22 "13 "115/230€2,169.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST 1LAA-251T-M100X Τοποθετημένη δεξαμενή ηλεκτρικού αεροσυμπιεστή
€1,438.47 /μονάδα