Δεξαμενή ηλεκτρικού συμπιεστή GAST 5HCD-101T-M550NGX | AE7LCH 5Z674

GAST 5HCD-101T-M550NGX Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής σε δεξαμενή

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7LCH Μοντέλο: 5HCD-101T-M550NGXCross Ref: 5Z674

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,169.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός αεροσυμπιεστής
(F) Έξοδος NPT1 / 4 "
Ενισχυτές14.0/7.0
Τύπος συμπιεστήΤοποθετημένο σε δεξαμενή
ΈλεγχοςΑυτόματη έναρξη / διακοπή
φινίρισμαΓκρι χρώμα
Δωρεάν Air CFM @ Max. Πίεση4.7
HP3/4
Τύπος λίπανσηςΛιπαντικό
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Αριθμός σταδίων1
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης εκτός λειτουργίας90
Ρύθμιση διακόπτη πίεσης70
συνολικό ύψος22 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος13 "
Φάση1
Μέγεθος δεξαμενής2 gal.
Τύπος δεξαμενήςχοτ-ντογκ
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)78.74
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8414801615
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δεξαμενή ASME (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΜέγιστη. Πίεσησυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤάσηΤιμή
Δεξαμενή ηλεκτρικού συμπιεστή GAST 1LAA-251T-M100X | AB9EFE 2CJH1 1LAA-251T-M100X1/650 psi17 "8"115€1,438.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GAST 5HCD-101T-M550NGX Ηλεκτρικός αεροσυμπιεστής σε δεξαμενή
€2,169.56 /μονάδα