HONEYWELL Κινητήρες αντικατάστασης αποσβεστήρων και βαλβίδων

Τροφοδοτημένες συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία ενός αποσβεστήρα και τη ρύθμιση της ροής του αέρα και του καπνού. Προσφέρετε εύκολη εγκατάσταση με έναν αυτοκεντρικό προσαρμογέα άξονα για στερέωση ευελιξίας και μεγαλύτερη δύναμη σύσφιξης

Φίλτρα

HONEYWELL -

Modutrol IV Motor

ΣτυλΜοντέλοΡοπήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AM9174D100775 In.Lbs.-
RFQ
AM6184D1035150 In.Lbs.€1,783.07
HONEYWELL -

Μοτέρ Modutrol

Οι κινητήρες Honeywell Modutrol χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο βαλβίδων και αποσβεστήρων σε συστήματα χειρισμού αέρα ή καυστήρες βιομηχανικής ποιότητας. Με μέγιστη τάση λειτουργίας 120VAC, αυτοί οι κινητήρες διαθέτουν συνδέσεις γρήγορης σύνδεσης / βίδας / κωδικοποίησης χρώματος για απόδοση ονομαστικής ροπής έως 150 in-lb Προσφέρουν απομακρυσμένη και άμεση διαμόρφωση συναρμολόγησης και είναι σε θέση να λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 160 βαθμούς Φ.

ΣτυλΜοντέλοΤύπος άξοναΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΕπιστροφή την άνοιξηΤύπος διακόπτηΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AMS8104F10101/2 "Στρογγυλό0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F3.25 "Ναι3 SPDT15 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 15 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη30 ίντσες-lb.-€365.12
AMS4104F10101/2 "Στρογγυλό0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F3.25 "Ναι2 SPDT15 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 15 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη30 ίντσες-lb.-€393.63
AMS4109F10101/2 "Στρογγυλό0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F3.25 "Ναι4 SPDT15 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 15 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη80 ίντσες-lb.-€479.69
BM9184D1021Διπλό, 3/8-τετράγωνο-40 έως 150 F7-5 / 16 "Οχι-από 30 έως 60150 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης€2,260.74
CM9185D1004Διπλό, 3/8-τετράγωνο-40 έως 140 F8-3 / 4 "Ναι-από 30 έως 6060 In.Lbs.Άνοιξη-Επιστροφή€2,138.17
DMP909E1059Αυτοκεντρωμένος-28 βαθμοί έως +160 βαθμοί F40.12 "Ναι----€286.64
HONEYWELL -

Ενεργοποιητής 2 θέσεων

ΣτυλΜοντέλοΤύπος διακόπτηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΤάσηΠλάτοςΗλεκτρικές συνδέσειςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AMS4120F12042 SPDT-40 έως 130 F3-15 / 16 "15175 In.Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Ευέλικτες συνδέσεις αγωγών 3/8 "€756.75
BMS7510A2008SPDT-40 έως 140 F2-15 / 16 "9088 In.Lbs.24 AC3 15 / 16 "Κλειστή λωρίδα ακροδεκτών βιδών€426.51
BMS7520A2007SPDT-40 έως 140 F2-15 / 16 "90175 In.Lbs.24 AC3 15 / 16 "Κλειστή λωρίδα ακροδεκτών βιδών€555.73
AMS4120F1006SPST-40 έως 130 F3-15 / 16 "15175 In.Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Ευέλικτες συνδέσεις αγωγών 3/8 "€657.59
CMS8103A1130SPST- 22 έως 149 F3-5 / 32 "4527 In.Lbs.24 AC / DC3.62 "Κλειστή λωρίδα ακροδεκτών βιδών€367.16
HONEYWELL -

Κινούμενος ενεργοποιητής

ΣτυλΜοντέλοΡοπήΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΗλεκτρικές συνδέσειςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AML6161B202435 In.Lbs.20 έως 125 F2-1 / 2 "Άμεση-συζευγμένη μη-άνοιξη-επιστροφή243.38 "Ακροδέκτες βίδας4.875 "€214.87
BMS7505A213044 In.Lbs.- 22 έως 149 F3-5 / 32 "Άνοιξη-Επιστροφή24 AC / DC3.62 "Κλειστή λωρίδα ακροδεκτών βιδών7.5 "€531.63
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΑξιολόγηση ισχύοςΡοπήΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AMS7510W22062-15 / 16 "9.75 "14 VA14 VA88 In.Lbs.24 AC / DC3 15 / 16 "€499.73
AMS7520W220517-1 / 4 "3.75 "16 VA16 VA175 In.Lbs.24 AC6.75 "-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;