Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL MS7510W2206 Ενεργοποιητής Επιστροφή ελατηρίου 88 Lbs Διακόπτης | AF2RYT 6XKH0

HONEYWELL Διακόπτης επιστροφής ελατηρίου ενεργοποιητή MS7510W2206 88 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2RYT Μοντέλο: MS7510W2206Cross Ref: 6XKH0
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
€499.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 140 F
Βάθος2-15 / 16 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚαλώδιο καλωδίου
Ύψος9.75 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας14 VA
Αξιολόγηση ισχύος14 VA
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςΑναλογικά
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου95 + - 3
Τύπος διακόπτηΔιαμόρφωση / Κυμαινόμενο
Χρονισμός (δευτ.)90
Ροπή88 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC / DC
Πλάτος3 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.348
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)43.82
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8501104020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΑξιολόγηση ισχύοςΡοπήΤάσηΠλάτοςΤιμή
HONEYWELL MS7520W2205 Ενεργοποιητής Επιστροφή ελατηρίου Διακόπτης 175 Lbs | AF2RYV 6XKH2 MS7520W220517-1 / 4 "3.75 "16 VA16 VA175 In.Lbs.24 AC6.75 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL Διακόπτης επιστροφής ελατηρίου ενεργοποιητή MS7510W2206 88 Lbs
€499.73 /μονάδα