Μάνικες μολύβδου

Φίλτρα

REELCRAFT -

Σωλήνες εισαγωγής αέρα / νερού

Οι εύκαμπτοι σωλήνες εισαγωγής αέρα/νερού της Reelcraft παρέχουν μια εύκαμπτη σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα μεταξύ της εισόδου του καρουλιού του σωλήνα και της πηγής τροφοδοσίας, για την αποφυγή πιθανής κακής ευθυγράμμισης. Αυτές οι μονάδες είναι κατασκευασμένες από PVC για να αντέχουν στην τριβή, τη φθορά και τη διάβρωση και παρέχουν εξαιρετικούς ρυθμούς ροής στις γραμμές μεταφοράς αέρα και νερού. Διατίθενται σε μήκη 2 & 3 πόδια. Τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα προστατεύουν τον εύκαμπτο σωλήνα κατά την εγκατάσταση.

ΣτυλΜοντέλοΜάνικα μέσα Dia.Μήκος εύκαμπτου σωλήναΝήμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AS601020-2 11 / 2 "2ft.1/2 (Μ) NPT€47.89
AS601034-3 13 / 4 "3ft.3/4 (Μ) NPT€65.72
AS601024-2 13 / 8 "2ft.3/8 (Μ) NPT€48.56

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;