HONEYWELL MS7520W2205 Ενεργοποιητής Επιστροφή ελατηρίου Διακόπτης 175 Lbs | AF2RYV 6XKH2

HONEYWELL Διακόπτης επιστροφής ελατηρίου ενεργοποιητή MS7520W2205 175 Lbs

Στοιχείο: AF2RYV Μοντέλο: MS7520W2205Cross Ref: 6XKH2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 140 F
Βάθος17-1 / 4 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚαλώδιο καλωδίου
Ύψος3.75 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας16 VA
Αξιολόγηση ισχύος16 VA
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςΑναλογικά
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου95 + - 3
Τύπος διακόπτηΔιαμόρφωση / Κυμαινόμενο
Χρονισμός (δευτ.)90
Ροπή175 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC
Πλάτος6.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.31
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)43.82
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ8501104020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΑξιολόγηση ισχύοςΡοπήΤάσηΠλάτοςΤιμή
HONEYWELL MS7510W2206 Ενεργοποιητής Επιστροφή ελατηρίου 88 Lbs Διακόπτης | AF2RYT 6XKH0 MS7510W22062-15 / 16 "9.75 "14 VA14 VA88 In.Lbs.24 AC / DC3 15 / 16 "€499.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL Διακόπτης επιστροφής ελατηρίου ενεργοποιητή MS7520W2205 175 Lbs