Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL MS8103A1130 Ενεργοποιητής Επιστροφή ελατηρίου 27 Lbs Διακόπτης | AE9QKR 6LJL0

HONEYWELL MS8103A1130 Διακόπτης επιστροφής ελατηρίου ενεργοποιητή 27 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9QKR Μοντέλο: MS8103A1130Cross Ref: 6LJL0
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
€393.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος- 22 έως 149 F
Βάθος3-5 / 32 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚλειστή λωρίδα ακροδεκτών βιδών
Ύψος7.5 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας7 VA
Αξιολόγηση ισχύος7 VA
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςOn / Off
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου95 +/- 3
Τύπος διακόπτηSPST
Χρονισμός (δευτ.)45
Ροπή27 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC / DC
Πλάτος3.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6875
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8501104020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΤάσηΠλάτοςΗλεκτρικές συνδέσειςΤιμή
HONEYWELL MS4120F1006 Επιστροφή ελατηρίου ενεργοποιητή δύο θέσεων | AC2ANZ 2ΗΕΥ9 MS4120F1006SPST-40 έως 130 F3-15 / 16 "15175 In.Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Ευέλικτες συνδέσεις αγωγών 3/8 "€728.74
Ενεργοποιητής HONEYWELL MS4120F1204, Επιστροφή ελατηρίου, Άμεση τοποθέτηση, 2 διακόπτες SPDT | AC2APA 2HEZ1 MS4120F12042 SPDT-40 έως 130 F3-15 / 16 "15175 In.Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Ευέλικτες συνδέσεις αγωγών 3/8 "€838.62
HONEYWELL MS7510A2008 Βραχίονας στήριξης 14va | AC2APT 2HFD6 MS7510A2008SPDT-40 έως 140 F2-15 / 16 "9088 In.Lbs.24 AC3 15 / 16 "Κλειστή λωρίδα ακροδεκτών βιδών€456.71
HONEYWELL MS7520A2007 Electric Actuator, 16VA, 24VAC, 175 inch-lb, Spring Return | AC2APY 2HFE3 MS7520A2007SPDT-40 έως 140 F2-15 / 16 "90175 In.Lbs.24 AC3 15 / 16 "Κλειστή λωρίδα ακροδεκτών βιδών€595.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL MS8103A1130 Διακόπτης επιστροφής ελατηρίου ενεργοποιητή 27 Lbs
€393.16 /μονάδα