Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ενεργοποιητής HONEYWELL MS4120F1204, Επιστροφή ελατηρίου, Άμεση τοποθέτηση, 2 διακόπτες SPDT | AC2APA 2HEZ1

HONEYWELL MS4120F1204 Ενεργοποιητής, Επαναφορά ελατηρίου, Άμεση τοποθέτηση, 2 διακόπτες SPDT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2APA Μοντέλο: MS4120F1204Cross Ref: 2HEZ1
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
€756.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 130 F
Βάθος3-15 / 16 "
Ηλεκτρικές συνδέσεις(2) Ευέλικτες συνδέσεις αγωγών 3/8 "
Ύψος10 11 / 16 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειαςΟδήγηση 0.35A, 35W, Holding 0.15A, 10W
Τύπος άξονα3/8 έως 1-3 / 8 "Γύρος ή 3/8 έως 11/16" Πλατεία
Τύπος σήματοςOn / Off
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου95 +/- 3
Τύπος διακόπτη2 SPDT
Χρονισμός (δευτ.)15
Ροπή175 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση120 AC
Πλάτος2 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7755
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8501106060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για τον έλεγχο κινητήρων που παρέχουν αναλογικό ή κυμαινόμενο έλεγχο για αποσβεστήρες & βαλβίδες
    • Περιλαμβάνει 2 βοηθητικούς διακόπτες, έναν στρόφαλο 3 mm και έναν προσαρμογέα άξονα αυτοκεντρωμένου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΤάσηΠλάτοςΗλεκτρικές συνδέσειςΤιμή
HONEYWELL MS4120F1006 Επιστροφή ελατηρίου ενεργοποιητή δύο θέσεων | AC2ANZ 2ΗΕΥ9 MS4120F1006SPST-40 έως 130 F3-15 / 16 "15175 In.Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Ευέλικτες συνδέσεις αγωγών 3/8 "€657.59
HONEYWELL MS7510A2008 Βραχίονας στήριξης 14va | AC2APT 2HFD6 MS7510A2008SPDT-40 έως 140 F2-15 / 16 "9088 In.Lbs.24 AC3 15 / 16 "Κλειστή λωρίδα ακροδεκτών βιδών€426.51
HONEYWELL MS7520A2007 Electric Actuator, 16VA, 24VAC, 175 inch-lb, Spring Return | AC2APY 2HFE3 MS7520A2007SPDT-40 έως 140 F2-15 / 16 "90175 In.Lbs.24 AC3 15 / 16 "Κλειστή λωρίδα ακροδεκτών βιδών€555.73
HONEYWELL MS8103A1130 Ενεργοποιητής Επιστροφή ελατηρίου 27 Lbs Διακόπτης | AE9QKR 6LJL0 MS8103A1130SPST- 22 έως 149 F3-5 / 32 "4527 In.Lbs.24 AC / DC3.62 "Κλειστή λωρίδα ακροδεκτών βιδών€367.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL MS4120F1204 Ενεργοποιητής, Επαναφορά ελατηρίου, Άμεση τοποθέτηση, 2 διακόπτες SPDT
€756.75 /μονάδα