Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL MS7520A2007 Electric Actuator, 16VA, 24VAC, 175 inch-lb, Spring Return | AC2APY 2HFE3

HONEYWELL MS7520A2007 Electric Actuator, 16VA, 24VAC, 175 inch-lb, Spring Return

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2APY Μοντέλο: MS7520A2007Cross Ref: 2HFE3
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
€595.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 140 F
Βάθος2-15 / 16 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚλειστή λωρίδα ακροδεκτών βιδών
Ύψος9.75 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας16 VA
Αξιολόγηση ισχύος50 / 60Hz
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςOn / Off
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου95 +/- 3
Τύπος διακόπτηSPDT
Χρονισμός (δευτ.)90
Ροπή175 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC
Πλάτος3 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2445
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8501104040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικός ενεργοποιητής Honeywell MS7520A2007 που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ή τη ρύθμιση των αποσβεστήρων / βαλβίδων για αυτοματοποιημένη λειτουργία
    • Διαθέτει ενσωματωμένη επιστροφή ελατηρίου για να επιστρέψει ο κινητήρας στην κανονική του θέση όταν εντοπιστεί διακοπή ρεύματος
    • Διαθέτει έναν εγωκεντρικό άξονα ικανό να περιστρέφεται και προς τα αριστερά και προς τα αριστερά, με μέγιστη ροπή 175 ίντσες-λίβρες
    • Τοποθετείται απευθείας για εύκολη εγκατάσταση
    • Η κλειστή ταινία ακροδεκτών εξασφαλίζει ασφαλείς ηλεκτρικές συνδέσεις
    • Έρχεται με μανιβέλα 3 mm, βραχίονα στήριξης και προσαρμογέα άξονα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΤάσηΠλάτοςΗλεκτρικές συνδέσειςΤιμή
HONEYWELL MS4120F1006 Επιστροφή ελατηρίου ενεργοποιητή δύο θέσεων | AC2ANZ 2ΗΕΥ9 MS4120F1006SPST-40 έως 130 F3-15 / 16 "15175 In.Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Ευέλικτες συνδέσεις αγωγών 3/8 "€728.74
Ενεργοποιητής HONEYWELL MS4120F1204, Επιστροφή ελατηρίου, Άμεση τοποθέτηση, 2 διακόπτες SPDT | AC2APA 2HEZ1 MS4120F12042 SPDT-40 έως 130 F3-15 / 16 "15175 In.Lbs.120 AC2 15 / 16 "(2) Ευέλικτες συνδέσεις αγωγών 3/8 "€838.62
HONEYWELL MS7510A2008 Βραχίονας στήριξης 14va | AC2APT 2HFD6 MS7510A2008SPDT-40 έως 140 F2-15 / 16 "9088 In.Lbs.24 AC3 15 / 16 "Κλειστή λωρίδα ακροδεκτών βιδών€456.71
HONEYWELL MS8103A1130 Ενεργοποιητής Επιστροφή ελατηρίου 27 Lbs Διακόπτης | AE9QKR 6LJL0 MS8103A1130SPST- 22 έως 149 F3-5 / 32 "4527 In.Lbs.24 AC / DC3.62 "Κλειστή λωρίδα ακροδεκτών βιδών€393.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL MS7520A2007 Electric Actuator, 16VA, 24VAC, 175 inch-lb, Spring Return
€595.07 /μονάδα