PARKER Υποδοχές θερμοστοιχείου σειράς CPI-FH4BZ, CPI x MNPT


Φίλτρα
Βασικό υλικό: Μέταλλο , Υλικό σώματος: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος σύνδεσης: CPI (TM) x MNPT , Θερμ. Εύρος: -425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
8-12 FH4BZ-SS
1-201-1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "€97.09
A
8-8 FH4BZ-SS
3 / 4-207 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "€70.65
A
2-2 FH4BZ-SS
5 / 16-207 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€28.99
A
4-6 FH4BZ-SS
7 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "€43.51
A
4-4 FH4BZ-SS
7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€28.15
A
4-8 FH4BZ-SS
7 / 16-207 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "€49.30
A
2-4 FH4BZ-SS
7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€33.98
A
6-6 FH4BZ-SS
9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€49.46
A
6-8 FH4BZ-SS
9 / 16-207 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "€59.54
A
6-4 FH4BZ-SS
9 / 16-205 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "€44.51

Υποδοχές θερμοστοιχείου σειράς CPI-FH4BZ, CPI x MNPT

Οι σύνδεσμοι θερμοστοιχείων της σειράς Parker CPI-FH4BZ έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στεγανή σφράγιση για υψηλή πίεση, κραδασμούς και κενό σε εφαρμογές αερίου ή υγρού. Αυτοί οι σύνδεσμοι διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 316 σε ένα εύκολο στη συναρμολόγηση σχέδιο συμπίεσης. Η αναλογία συμπίεσης 4:1 εξασφαλίζει χειρισμό υψηλής πίεσης. Διαθέτουν νήματα τύπου CPI x MNPT για σύνδεση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των βυσμάτων σύνδεσης θερμοστοιχείου, που διατίθενται σε μεγέθη σωλήνων 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 και 3/4 ίντσες σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;