Υδραυλικά αλυσοπρίονα και κλαδέματα

Φίλτρα

Τα υδραυλικά αλυσοπρίονα και τα κλαδευτήρια χρησιμοποιούν υδραυλική ισχύ για να κόβουν ξύλα και κλαδιά. Είναι χρήσιμα στη δασοκομία και τη βιομηχανία τοπίου. Αυτά τα εργαλεία είναι ιδανικά για μέρη όπου δεν επιτρέπονται ηλεκτρικά ή βενζινοκίνητα εργαλεία λόγω περιβαλλοντικών κανονισμών.
GREENLEE -

Υδραυλικά Αλυσοπρίονα

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4317862.5 "62-1 / 2 "Μεγάλη προσέγγιση4"€3,134.50
B3856875 "75 "Long Reach4.25 "€3,715.99
RFQ
A4317788.5 "88-1 / 2 "Μεγάλη προσέγγιση4"€3,119.22
GREENLEE -

Υδραυλικό κλαδευτήρι Orchard, Συνολικό μήκος 60 ιντσών, Ικανότητα κοπής 1-3/4 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
LHFS-210003AA7ZLM€3,562.91
RFQ

Υδραυλικά αλυσοπρίονα και κλαδέματα

Τα υδραυλικά αλυσοπρίονα και τα κλαδευτήρια χρησιμοποιούνται για εκκαθάριση γραμμών κοινής ωφέλειας υψηλής παραγωγής και γενικές εφαρμογές καθαρισμού δέντρων. Raptor Supplies προσφέρει μια τεράστια ποικιλία σε υδραυλικά αλυσοπρίονα και κλαδευτήρια από μάρκες όπως Greenlee και ICSΤο Αυτές οι μονάδες διαθέτουν εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για βελτιωμένη κοπή και ανθεκτικότητα. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν σχεδιασμό με γωνιακή κεφαλή για να κάνουν τις κοπές πιο εύκολες και να κατευθύνουν τα τσιπ μακριά από τον χειριστή.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να συντηρήσετε υδραυλικά αλυσοπρίονα ή κλαδευτήρια;

Για να διατηρήσετε το υδραυλικό αλυσοπρίονο ή το κλαδευτήρι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, επιθεωρείτε τακτικά το εργαλείο για τυχόν σημάδια φθοράς ή ζημιάς, καθαρίζετε το μετά από κάθε χρήση και αντικαθιστάτε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη όπως χρειάζεται.

Πώς μπορώ να επιλέξω το κατάλληλο υδραυλικό αλυσοπρίονο ή κλαδευτήρι για τις ανάγκες μου;

Όταν επιλέγετε ένα υδραυλικό αλυσοπρίονο ή κλαδευτήρι, λάβετε υπόψη παράγοντες όπως ο τύπος κοπής που θα κάνετε, το μέγεθος των κλαδιών ή των κορμών και η συχνότητα χρήσης.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός υδραυλικού αλυσοπρίονου και ενός υδραυλικού κλαδευτηρίου;

Τα υδραυλικά αλυσοπρίονα χρησιμοποιούν μια λεπίδα αλυσοπρίονου για την κοπή παχύτερων κλαδιών και κορμών, ενώ τα υδραυλικά κλαδευτήρια χρησιμοποιούν μια λεπίδα κλαδέματος για την κοπή μικρότερων κλαδιών και μίσχων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;