Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL M9185D1004 Κινητήρας 23 W 24 V | AD7FAG 4E389

HONEYWELL M9185D1004 Κινητήρας 23 W 24 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7FAG Μοντέλο: M9185D1004Σταυρός: 4E389
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
€2,289.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 140 F
Βάθος8-3 / 4 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΤερματικά γρήγορης σύνδεσης
Ύψος6.437 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑπομακρυσμένη βάση
Κατανάλωση ενέργειας24 VA
Αξιολόγηση ισχύος20/21 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsM945A, D, F M955
Τύπος άξοναΔιπλό, 3/8-τετράγωνο
Τύπος σήματοςΑναλογικά, 135 Ohms
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίουαπό 90 έως 160
Χρονισμός (δευτ.)από 30 έως 60
Ροπή60 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.725
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8501106020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος άξοναΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΕπιστροφή την άνοιξηΤύπος διακόπτηΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΧαρακτηριστικάΤιμή
HONEYWELL M9184D1021 Modutrol Actuator, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290 M9184D1021Διπλό, 3/8-τετράγωνο-40 έως 150 F7-5 / 16 "Οχι-από 30 έως 60150 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης€2,444.58
Ηλεκτρικός ενεργοποιητής HONEYWELL MS4104F1010 30 Inch-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F10101/2 "Στρογγυλό0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F3.25 "Ναι2 SPDT15 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 15 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη30 ίντσες-lb.-€436.22
Ηλεκτρικός ενεργοποιητής HONEYWELL MS8104F1010 30 ίντσες-λίβρες. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F10101/2 "Στρογγυλό0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F3.25 "Ναι3 SPDT15 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 15 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη30 ίντσες-lb.-€390.98
Ηλεκτρικός ενεργοποιητής HONEYWELL MS4109F1010 80 Inch-lb. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F10101/2 "Στρογγυλό0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F3.25 "Ναι4 SPDT15 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 15 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη80 ίντσες-lb.-€513.66
HONEYWELL MP909E1059 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής Ύψος 4-1 / 2 ίντσες x 5 ίντσες πλάτος x 9-7 / 8 ίντσα βάθος | AH9BVY 39GA24 MP909E1059Αυτοκεντρωμένος-28 βαθμοί έως +160 βαθμοί F40.12 "Ναι----€317.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL M9185D1004 Κινητήρας 23 W 24 V
€2,289.55 /μονάδα