Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL M9184D1021 Modutrol Actuator, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290

HONEYWELL M9184D1021 Modutrol Actuator, 24 V, 18 W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GGA Μοντέλο: M9184D1021Σταυρός: 1D290

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€2,444.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 150 F
Βάθος7-5 / 16 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΤερματικά γρήγορης σύνδεσης
Ύψος6.437 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑπομακρυσμένη βάση
Κατανάλωση ενέργειας20 VA
Αξιολόγηση ισχύος17/15 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsM944A, C, D και M954
Τύπος άξοναΔιπλό, 3/8-τετράγωνο
Τύπος σήματοςΑναλογικά, 135 Ohms
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίουαπό 90 έως 160
Χρονισμός (δευτ.)από 30 έως 60
Ροπή150 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΕπιστροφή εκτός άνοιξης
Τάση24
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8501104080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ενεργοποιητής ελέγχου αναλογικής επιστροφής χωρίς ελατήριο ιδανικός για χρήση σε συνδυασμό με ελεγκτές για την παροχή εξόδου Series 90 για τη λειτουργία αποσβεστήρων ή βαλβίδων
    • Διαθέτει έναν κινητήρα βυθισμένο σε λάδι και ένα γρανάζι για τη μείωση των απωλειών τριβής και ένα κιβώτιο καλωδίωσης ικανό να παρέχει προστασία από τις καιρικές συνθήκες NEMA 3
    • Το ενσωματωμένο ελατήριο επιστρέφει τον κινητήρα σε κανονική θέση όταν διακόπτεται η παροχή ρεύματος
    • UL, με πιστοποίηση CSA και σήμανση CE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος άξοναΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΕπιστροφή την άνοιξηΤύπος διακόπτηΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΧαρακτηριστικάΤιμή
HONEYWELL M9185D1004 Κινητήρας 23 W 24 V | AD7FAG 4E389 M9185D1004Διπλό, 3/8-τετράγωνο-40 έως 140 F8-3 / 4 "Ναι-από 30 έως 6060 In.Lbs.Άνοιξη-Επιστροφή€2,289.55
Ηλεκτρικός ενεργοποιητής HONEYWELL MS4104F1010 30 Inch-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F10101/2 "Στρογγυλό0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F3.25 "Ναι2 SPDT15 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 15 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη30 ίντσες-lb.-€436.22
Ηλεκτρικός ενεργοποιητής HONEYWELL MS8104F1010 30 ίντσες-λίβρες. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F10101/2 "Στρογγυλό0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F3.25 "Ναι3 SPDT15 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 15 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη30 ίντσες-lb.-€390.98
Ηλεκτρικός ενεργοποιητής HONEYWELL MS4109F1010 80 Inch-lb. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F10101/2 "Στρογγυλό0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F3.25 "Ναι4 SPDT15 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 15 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη80 ίντσες-lb.-€513.66
HONEYWELL MP909E1059 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής Ύψος 4-1 / 2 ίντσες x 5 ίντσες πλάτος x 9-7 / 8 ίντσα βάθος | AH9BVY 39GA24 MP909E1059Αυτοκεντρωμένος-28 βαθμοί έως +160 βαθμοί F40.12 "Ναι----€317.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL M9184D1021 Modutrol Actuator, 24 V, 18 W
€2,444.58 /μονάδα