Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ηλεκτρικός ενεργοποιητής HONEYWELL MS4109F1010 80 Inch-lb. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12

HONEYWELL MS4109F1010 Electric Actuator 80 Inch-lb. 4 SPDT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4GLL Μοντέλο: MS4109F1010Cross Ref: 34GR12
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
€513.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F
Βάθος3.25 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚωδικοποιημένα χρώματα
Ύψος8 15 / 16 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας0.25A, 23W οδήγηση, 0.13A, 7W Holding
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsΑρ. Νο. MS4209F1007 και MS4309F1005
Τύπος άξονα1/2 "Στρογγυλό
Τύπος σήματοςOn / Off
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου95 +/- 3
Τύπος διακόπτη4 SPDT
Χρονισμός (δευτ.)15 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 15 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη
Ροπή80 ίντσες-lb.
Τάση120 VAC
Πλάτος5.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0475
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος άξοναΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΕπιστροφή την άνοιξηΤύπος διακόπτηΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΧαρακτηριστικάΤιμή
HONEYWELL M9184D1021 Modutrol Actuator, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290 M9184D1021Διπλό, 3/8-τετράγωνο-40 έως 150 F7-5 / 16 "Οχι-από 30 έως 60150 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης€2,444.58
HONEYWELL M9185D1004 Κινητήρας 23 W 24 V | AD7FAG 4E389 M9185D1004Διπλό, 3/8-τετράγωνο-40 έως 140 F8-3 / 4 "Ναι-από 30 έως 6060 In.Lbs.Άνοιξη-Επιστροφή€2,289.55
Ηλεκτρικός ενεργοποιητής HONEYWELL MS4104F1010 30 Inch-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F10101/2 "Στρογγυλό0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F3.25 "Ναι2 SPDT15 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 15 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη30 ίντσες-lb.-€436.22
Ηλεκτρικός ενεργοποιητής HONEYWELL MS8104F1010 30 ίντσες-λίβρες. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F10101/2 "Στρογγυλό0 βαθμοί έως 130 βαθμοί F3.25 "Ναι3 SPDT15 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 15 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη30 ίντσες-lb.-€390.98
HONEYWELL MP909E1059 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής Ύψος 4-1 / 2 ίντσες x 5 ίντσες πλάτος x 9-7 / 8 ίντσα βάθος | AH9BVY 39GA24 MP909E1059Αυτοκεντρωμένος-28 βαθμοί έως +160 βαθμοί F40.12 "Ναι----€317.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL MS4109F1010 Electric Actuator 80 Inch-lb. 4 SPDT
€513.66 /μονάδα