HONEYWELL M9174D1007 Modutrol Ροπή κινητήρα 75 In-lbs | AB3GFN 1RZY8

HONEYWELL M9174D1007 Modutrol Ροπή κινητήρα 75 In-lbs

Στοιχείο: AB3GFN Μοντέλο: M9174D1007Cross Ref: 1RZY8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 έως 140 F
Βάθος7-5 / 16 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΤερματικά γρήγορης σύνδεσης
Ύψος6.437 "
Τοποθέτηση ΤύποςΑπομακρυσμένη βάση
Κατανάλωση ενέργειας17 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsM934
Τύπος άξοναΔιπλό, 3/8-τετράγωνο
Τύπος σήματοςΑναλογικά, 135 Ohms
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίουαπό 90 έως 160
Τύπος διακόπτηSPDT
Χρονισμός (δευτ.)από 30 έως 60
Ροπή75 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΕπιστροφή εκτός άνοιξης
Τάση24
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.81
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8501104040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοπήΤιμή
HONEYWELL M6184D1035 Modutrol Ροπή κινητήρα 150 In-lbs | AB3GFP 1RZY9 M6184D1035150 In.Lbs.€1,783.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL M9174D1007 Modutrol Ροπή κινητήρα 75 In-lbs