Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL ML6161B2024 Ενεργοποιητής αποσβεστήρα επαναφοράς χωρίς ελατήριο, 90 δευτερόλεπτα, 1.8 VA | AC2APC 2HEZ5

HONEYWELL ML6161B2024 Ενεργοποιητής αποσβεστήρα επαναφοράς χωρίς ελατήριο, 90 δευτερόλεπτα, 1.8 VA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2APC Μοντέλο: ML6161B2024Cross Ref: 2HEZ5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€214.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος20 έως 125 F
Βάθος2-1 / 2 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑκροδέκτες βίδας
Ύψος4.875 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας1.8 VA
Τύπος άξοναΠλήμνη αλουμινίου, 2 βίδες
Τύπος σήματοςΕπιπλέων
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Τύπος διακόπτηSPDT
Χρονισμός (δευτ.)90
Ροπή35 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆμεση-συζευγμένη μη-άνοιξη-επιστροφή
Τάση24
Πλάτος3.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.729
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8501402040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Honeywell ML6161B2024 ενεργοποιητής αποσβεστήρα επιστροφής χωρίς ελατήριο για χρήση με SPDT / πλωτούς θερμοστάτες και χειριστήρια αυτοματισμού κτιρίου
    • Ανώτερος σύγχρονος υποκινητήρας A/C για συνεπή χρονισμό και μεγάλη διάρκεια ζωής
    • Χειροκίνητος μοχλός αποσύνδεσης για προστασία από παράκαμψη
    • Βίδες ρύθμισης δύο θέσεων για εύκολη εγκατάσταση
    • Τοποθετείται απευθείας σε τετράγωνους ή στρογγυλούς άξονες 3/8 ή 1/2 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοπήΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΗλεκτρικές συνδέσειςΎψοςΤιμή
HONEYWELL MS7505A2130 Ενεργοποιητής Πίσω πλωτός διακόπτης ελατηρίου | AE9CJH 6ΗΜΗ3 MS7505A213044 In.Lbs.- 22 έως 149 F3-5 / 32 "Άνοιξη-Επιστροφή24 AC / DC3.62 "Κλειστή λωρίδα ακροδεκτών βιδών7.5 "€531.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL ML6161B2024 Ενεργοποιητής αποσβεστήρα επαναφοράς χωρίς ελατήριο, 90 δευτερόλεπτα, 1.8 VA
€214.87 /μονάδα