Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL MS7505A2130 Ενεργοποιητής Πίσω πλωτός διακόπτης ελατηρίου | AE9CJH 6ΗΜΗ3

HONEYWELL Πλωτός διακόπτης επιστροφής ελατηρίου ενεργοποιητή MS7505A2130

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9CJH Μοντέλο: MS7505A2130Cross Ref: 6HMH3
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
€531.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος- 22 έως 149 F
Βάθος3-5 / 32 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚλειστή λωρίδα ακροδεκτών βιδών
Ύψος7.5 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας8 VA
Αξιολόγηση ισχύος8 VA
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςΕπιπλέων
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου95 +/- 3
Τύπος διακόπτηSPDT
Χρονισμός (δευτ.)90
Ροπή44 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC / DC
Πλάτος3.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7325
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8501104020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοπήΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΗλεκτρικές συνδέσειςΎψοςΤιμή
HONEYWELL ML6161B2024 Ενεργοποιητής αποσβεστήρα επαναφοράς χωρίς ελατήριο, 90 δευτερόλεπτα, 1.8 VA | AC2APC 2HEZ5 ML6161B202435 In.Lbs.20 έως 125 F2-1 / 2 "Άμεση-συζευγμένη μη-άνοιξη-επιστροφή243.38 "Ακροδέκτες βίδας4.875 "€214.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL Πλωτός διακόπτης επιστροφής ελατηρίου ενεργοποιητή MS7505A2130
€531.63 /μονάδα