APPROVED VENDOR Frost Proof Sillcock, Anti-Siphon, είσοδος 1/2 "


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος , Μέγεθος εισόδου: 1 / 2 " , Τύπος εισόδου: Solder Cup ή MNPT , Μέγιστη. Πίεση: 125 psi
ΣτυλΜοντέλοΤύπος δίσκουΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1ΑΠΥ9
ΟρείχαλκοςABSΚουμπί στροφών τρίμηνο€48.58
A
1ΑΡΖ1
Κεραμικό φυσίγγιοABSΚουμπί στροφών τρίμηνο€52.99
A
1ΑΡΖ2
Κεραμικό φυσίγγιοABSΚουμπί στροφών τρίμηνο€36.45
A
1ΑΠΥ7
Κεραμικό φυσίγγιοABSΚουμπί στροφών τρίμηνο€39.40
B
1ΑΡΑ1
Κεραμικό φυσίγγιοABSΚουμπί στροφών τρίμηνο-
RFQ
C
1ΑΤΒ5
ΚαουτσούκΜαντεμένιαΧειροτροχός€31.71
C
1ΑΤΒ4
ΚαουτσούκΜαντεμένιαΧειροτροχός€38.60
C
1ΑΤΒ1
ΚαουτσούκΜαντεμένιαΧειροτροχός€31.42
C
1ΑΤΒ2
ΚαουτσούκΜαντεμένιαΧειροτροχός€36.02
D
1ΑΤΒ8
ΚαουτσούκΜαντεμένιαΧειροτροχός€23.19

Frost Proof Sillcock, Anti-Siphon, είσοδος 1/2 "

Στο εξωτερικό των κτιρίων τοποθετούνται αντιπαγωτικές βρύσες για την παροχή νερού έξω από το κτίριο και την πρόληψη του παγώματος των σωλήνων κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οι βρύσες είναι κατασκευασμένες από επιχρωμιωμένη ορειχάλκινη κατασκευή με ονομαστική πίεση χειρισμού έως 125 PSI. Διαθέτουν μια στιβαρή σφαιρική βαλβίδα κατά του σιφονιού για την αποφυγή τυχαίων διαρροών και για προστασία από την αντίστροφη ροή. Οι βρύσες Sillcock είναι εξοπλισμένες με έναν εργονομικά σχεδιασμένο τροχό χειρός για εύκολο κλείσιμο και άνοιγμα της βαλβίδας. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αντιπαγωτικών μπαταριών και σε επιλογές δίσκου από κεραμικό, καουτσούκ και ορείχαλκο στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;