Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1APZ1 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 10 In | AA8XYP

APPROVED VENDOR 1APZ1 Ψεκασμός με προστασία παγετού Anti Siphon 10 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8XYP Μοντέλο: 1APZ1
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
€49.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρόφιγγα με προστασία από παγετό
Υλικό σώματοςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Τύπος δίσκουΚεραμικό φυσίγγιο
Χειρισμός υλικούABS
Τύπος λαβήςΚουμπί στροφών τρίμηνο
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουSolder Cup ή MNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.64
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος μέσω τοίχου (10 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος δίσκουΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1APY7 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 4 In | AA8XYL 1ΑΠΥ7Κεραμικό φυσίγγιοABSΚουμπί στροφών τρίμηνο€39.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1APY9 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 8 In | AA8XYN 1ΑΠΥ9ΟρείχαλκοςABSΚουμπί στροφών τρίμηνο€46.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1APZ2 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 12 In | AA8XYQ 1ARA1 1ΑΡΖ2Κεραμικό φυσίγγιοABSΚουμπί στροφών τρίμηνο€48.80
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ARA1 Anti-siphon Frost Proof Sillcock 14 In | AA8YAY 1ΑΡΑ1Κεραμικό φυσίγγιοABSΚουμπί στροφών τρίμηνο-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ATB1 Anti-siphon Frost Proof Sillcock 4 In | AA8YJB 1ΑΤΒ1ΚαουτσούκΜαντεμένιαΧειροτροχός€35.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ATB2 Anti-siphon Frost Proof Sillcock 6 In | AA8YJC 1ΑΤΒ2ΚαουτσούκΜαντεμένιαΧειροτροχός€39.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ATB4 Anti-siphon Frost Proof Sillcock 10 In | AA8YJD 1ΑΤΒ4ΚαουτσούκΜαντεμένιαΧειροτροχός€41.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1APZ1 Ψεκασμός με προστασία παγετού Anti Siphon 10 In
€49.57 /μονάδα