BUSSMANN CCP Fusible Disconnect Switch, UL Class, CC, Midget and IEC


Φίλτρα
Ενισχυτές: 30 , Τάξη: Κατηγορία CC , Τρέχουσα βαθμολογία: 30A , Βάθος: 3.7 " , Βαθμολογία διακοπής: 200kA στα 600 VAC , Μήκος: 3.65 " , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 4 AWG , Min. Μέγεθος καλωδίου: 18 AWG , Τύπος: Fusible αποσύνδεση , Τάση: 600 VAC , Αξιολόγηση τάσης: 600V AC, 125V DC
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CCP-1-30CC
3.1 "10.7 "€114.84
B
CCP-2-30CC
3.14 "22.07 "€239.09

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;