Το προστατευτικό κυκλώματος ασφαλειών Bussmann CCP-2-30CC χρησιμοποιείται για την προστασία κινητήρων, μετασχηματιστών και συστημάτων διανομής ισχύος από βραχυκυκλώματα και υπερβολικά ρεύματα σε εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτό το συμπαγές προστατευτικό κυκλώματος είναι τα δύο τρίτα του μεγέθους μιας τυπικής βάσης με σύντηξη διακόπτη για εξοικονόμηση χώρου σε ηλεκτρικούς πίνακες μηχανημάτων, βιομηχανικούς πίνακες ελέγχου και εξοπλισμό HVAC.
- Διαθέτει οπτική ένδειξη που διευκολύνει τους χρήστες να εντοπίζουν καμένες ασφάλειες για αντικατάσταση.
- Αυτό το μπλοκ ασφαλειών για τα δάχτυλα ενσωματώνει έναν διακόπτη αποσύνδεσης για το χειροκίνητο άνοιγμα και κλείσιμο ενός κυκλώματος κατά την εκτέλεση συντήρησης στο κύκλωμα ή την αλλαγή των ασφαλειών.
- Παρέχει λειτουργία ασφαλή στην αφή χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστό κάλυμμα και είναι πιο συμπαγής από τις ανοιχτές ασφαλειοθήκες, εξοικονομώντας έτσι χώρο εγκατάστασης.
- Αυτό το μπλοκ ασφαλειών επιτρέπει την αλλαγή χωρίς εργαλεία, επιτρέποντας τη γρήγορη αντικατάσταση των καμένων ασφαλειών.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Άξονες 8 mm: Χρησιμοποιούνται με τις λαβές και τους επιλογείς πιστολιού της μάρκας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς είναι τοποθετημένο το προστατευτικό συμπαγούς κυκλώματος Bussmann CCP-2-30CC;
A. Αυτό το συμπαγές προστατευτικό κυκλώματος διαθέτει βάση DIN σε ράγα για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Ε. Ποιες ασφάλειες είναι συμβατές με αυτό το συμπαγές προστατευτικό κυκλώματος;
Α. Αυτό το προστατευτικό κυκλώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλειες της σειράς ATDR, ATMR, ATQR, CCMR, FNQ-R, KLDR, KLKR, KTK-R και LP-CC.
Ε. Ποια είναι η τρέχουσα βαθμολογία του προστατευτικού συμπαγούς κυκλώματος Bussmann CCP-2-30CC;
A. Αυτό το συμπαγές προστατευτικό κυκλώματος έχει ονομασίες ρεύματος που κυμαίνονται από 0 έως 30A.
Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία λειτουργίας του προστατευτικού κυκλώματος ασφαλειών Bussmann CCP-2-30CC;
Α. Έχει θερμοκρασία λειτουργίας που κυμαίνεται από -20 έως 75 βαθμούς C.
Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε παρόμοια προστατευτικά κυκλώματος ασφαλειών Bussmann με υψηλότερη ονομαστική ένταση ρεύματος;
Α. Για υψηλότερες τρέχουσες αξιολογήσεις, ελέγξτε τις επωνυμίες Κύβος ασφάλεια CCP-2-100CF προστατευτικό κυκλώματος με ονομαστικές τιμές έντασης 100A και ονομαστική διακοπή 200kA στα 600VAC.
Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν επιλέγουμε προστατευτικό κυκλώματος ασφαλειών;
A.
- Επιλέξτε ένα προστατευτικό με ονομαστική τιμή ρεύματος λίγο πάνω από τη μέγιστη απαίτηση του συστήματός σας και βεβαιωθείτε ότι η τάση του ταιριάζει με το επίπεδο τάσης του συστήματός σας.
- Επιλέξτε ένα μοντέλο προσαρμοσμένο στην εφαρμογή του συστήματός σας και σχεδιασμένο να αντέχει στις συνθήκες του περιβάλλοντος λειτουργίας.
- Προσδιορίστε εάν το σύστημά σας αντιμετωπίζει προσωρινές αιχμές ρεύματος κατά την εκκίνηση και επιλέξτε ένα προστατευτικό με κατάλληλες δυνατότητες χρονικής καθυστέρησης.
- Ζητήστε καθοδήγηση από ειδικούς εάν χρειάζεται, ανατρέχοντας στις συστάσεις του κατασκευαστή και στα πρότυπα του κλάδου.
- Σχεδιάστε για μελλοντικές αλλαγές και επεκτάσεις και επιλέξτε ένα προστατευτικό που να φιλοξενεί πιθανές αναβαθμίσεις.