Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CCP-1-30CC Fusible Disconnect, 30 A, 600 V, 1 Pole | AA6PLL 14L599

BUSSMANN CCP-1-30CC Fusible Disconnect, 30 A, 600 V, 1 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6PLL Μοντέλο: CCP-1-30CCΣταυρός: 14L599
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
€87.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςFusible αποσύνδεση
Ενισχυτές30
Βάθος3.7 "
Ύψος3.1 "
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 600 VAC
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου18 AWG
Αριθμός Πολωνών1
Τάση600 VAC
Πλάτος0.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.972
Ύψος πλοίου (cm)7.98
Μήκος πλοίου (cm)9.27
Πλάτος πλοίου (cm)5.26
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN CCP-2-30CC Fusible Disconnect, 30 A, 125 VDC, Two Pole | AA6PLM 14L601 CCP-2-30CC3.14 "22.07 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CCP-1-30CC Fusible Disconnect, 30 A, 600 V, 1 Pole
€87.28 /μονάδα