KERN AND SOHN Γέφυρες ζύγισης σειράς KIP-V20


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Βάθος πλατφόρμας: 108 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Υλικό πλάκας ζύγισης: Χάλυβας με επίστρωση σκόνης
ΣτυλΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
KIP 600V20SM
0.2Kg+/-0.6Kg4Kg1000 x 1000 mm-1000 mm1000 mm€1,499.50
B
KIP 600V20Μ
0.2Kg+/-0.6Kg4Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1200 mm€2,003.24
C
KIP 1500V20Μ
0.5Kg+/-1.5Kg10Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1200 mm€2,178.44
D
KIP 1500V20SM
0.5Kg+/-1.5Kg10Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 χιλιοστών1000 mm1000 mm€1,610.15
E
KIP 1500V20EM
0.5Kg+/-1.5Kg10Kg1200 x 1000 mm1200 x 1000 x 108 χιλιοστών1000 mm1200 mm€1,745.46
F
KIP 3000V20LM
1Kg+/-3Kg20Kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1500 mm€2,476.11
G
KIP 3000V20Μ
1Kg+/-3Kg20Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1200 mm€2,178.44

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;