RULAND MANUFACTURING 6 Σύνδεσμοι ελέγχου δέσμης κίνησης


Φίλτρα
Τέλος: Φωτεινό , Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση: Πτυχία 3 , Μέγιστη. RPM: 6000 , Τύπος βίδας: Βίδα καπακιού
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FCR20-6-6-Α
2253/8 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "Μ5 mm-€144.68
A
FCR10-4-4-Α
2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"Μ3 mm-€80.01
A
FCR20-6-5-Α
2253/8 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "Μ5 mm-€144.68
A
FCR20-8-5-Α
2251/2 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "Μ5 mm-€144.68
A
FCR16-6-4-Α
2253/8 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "Μ4 mm-€97.83
A
FCR12-5-4-Α
2255/16 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "Μ3 mm-€83.41
A
FCR10-4-3-Α
2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"Μ3 mm-€80.01
A
FCR24-10-8-Α
2255/8 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "Μ5 mm-€179.73
A
FCR24-8-8-Α
2251/2 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "Μ5 mm-€179.73
A
FCR12-3-3-Α
2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "Μ3 mm-€83.41
A
FCR24-10-6-Α
2255/8 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "Μ5 mm-€179.73
A
FCR12-5-5-Α
2255/16 x 5/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "Μ3 mm-€83.41
A
FCR20-5-5-Α
2255/16 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "Μ5 mm-€144.68
A
FCR16-6-5-Α
2253/8 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "Μ4 mm-€97.83
A
FCR16-5-4-Α
2255/16 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "Μ4 mm-€97.83
A
FCR12-4-4-Α
2251/4 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "Μ3 mm-€92.47
A
FCR20-8-6-Α
2251/2 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "Μ5 mm-€144.68
A
FCR24-12-12-Α
2253/4 x 3/4 "1.642 "-1.5 "2.25 "Μ5 mm-€179.73
A
FCR24-12-8-Α
2253/4 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "Μ5 mm-€179.73
A
FCR24-8-6-Α
2251/2 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "Μ5 mm-€169.02
A
FCR24-10-10-Α
2255/8 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "Μ5 mm-€179.73
A
FCR16-6-6-Α
2253/8 x 3/8 "1.117 "-1"1.5 "Μ4 mm-€97.79
A
FCR16-4-4-Α
2251/4 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "Μ4 mm-€97.83
A
FCR12-5-3-Α
2255/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "Μ3 mm-€83.41
A
FCR12-4-3-Α
2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "Μ3 mm-€83.41
A
FCR16-5-5-Α
2255/16 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "Μ4 mm-€97.83
A
FCR24-12-6-Α
2253/4 x 3/81.642 "-1.5 "2.25 "Μ5 mm-€179.73
A
FCR10-3-3-Α
2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"Μ3 mm-€80.01
A
FCR20-8-8-Α
2251/2 x 1/2 "1.459 "-1.25 "1.75 "Μ5 mm-€144.68
A
FCR24-12-10-Α
2253/4 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "Μ5 mm-€187.70
B
FCR24-5 / 8 "-14MM-Α
Πτυχία 2255/8 x 14 χλστ41.71mm14mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€179.73
B
FCR24-5 / 8 "-10MM-Α
Πτυχία 2255/8 x 10 χλστ41.71mm10mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€154.46
B
FCR24-14MM-1/2"-A
Πτυχία 22514mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€179.73
B
FCR24-3 / 4 "-12MM-Α
Πτυχία 2253/4 x 12 χλστ41.71mm12 mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€179.88
B
FCR24-6-6-Α
Πτυχία 2253/8 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€154.15
B
FCR24-3 / 4 "-11MM-Α
Πτυχία 2253/4 x 11 χλστ41.71mm11 mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€179.73
B
FCR24-20MM-1/2"-A
Πτυχία 22520mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€154.15
B
FCR24-5 / 8 "-11MM-Α
Πτυχία 2255/8 x 11 χλστ41.71mm11 mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€179.73
B
FCR24-3 / 4 "-15MM-Α
Πτυχία 2253/4 x 15 χλστ41.71mm15mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€179.88
B
FCR24-1 / 2 "-11MM-Α
Πτυχία 2251/2 x 11 χλστ41.71mm11 mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€179.73
B
FCR24-3 / 4 "-14MM-Α
Πτυχία 2253/4 x 14 χλστ41.71mm14mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€179.73
B
FCR24-16MM-1/2"-A
Πτυχία 22516mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€179.73
B
FCR24-3 / 4 "-16MM-Α
Πτυχία 2253/4 x 16 χλστ41.71mm16 mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€180.05
B
FCR24-20MM-5/8"-A
Πτυχία 22520mm x 5/8 "41.71mm0.625 mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€179.73
B
FCR24-15MM-1/2"-A
Πτυχία 22515mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€179.73
B
FCR24-3 / 4 "-10MM-Α
Πτυχία 2253/4 x 10 χλστ41.71mm10mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€179.73
B
FCR24-16MM-5/8"-A
Πτυχία 22516mm x 5/8 "41.71mm0.625 mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€179.73
B
FCR24-1 / 2 "-12MM-Α
Πτυχία 2251/2 x 12 χλστ41.71mm12 mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€169.02
B
FCR24-5 / 8 "-12MM-Α
Πτυχία 2255/8 x 12 χλστ41.71mm12 mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€179.73
B
FCR24-20MM-3/4"-A
Πτυχία 22520mm x 3/4 "41.71mm0.750 mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€179.73
B
FCR24-5 / 8 "-15MM-Α
Πτυχία 2255/8 x 15 χλστ41.71mm15mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€179.73
B
FCR24-1 / 2 "-10MM-Α
Πτυχία 2251/2 x 10 χλστ41.71mm10mm38.1mm57.2mmΜ5 mmFCR24€179.73
C
FCR16-6-6-SS
3503/8 x 3/8 "1.117 "-1"1.5 "Μ5 mm-€269.15
C
FCR20-8-8-SS
3501/2 x 1/2 "1.459 "-1.25 "1.75 "Μ6 mm-€385.19
C
FCR16-4-4-SS
3501/4 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "Μ5 mm-€254.10
C
FCR24-10-10-SS
3505/8 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "Μ6 mm-€466.71
C
FCR12-4-3-SS
3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "Μ4 mm-€206.96
C
FCR24-12-10-SS
3503/4 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "Μ6 mm-€478.59
C
FCR12-4-4-SS
3501/4 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "Μ4 mm-€216.51
C
FCR20-6-6-SS
3503/8 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "Μ6 mm-€385.19
C
FCR24-8-6-SS
3501/2 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "Μ6 mm-€499.51

6 Σύνδεσμοι ελέγχου δέσμης κίνησης

Οι σύνδεσμοι ελέγχου τεμαχίων Ruland Manufacturing μονής κατασκευής εγκαθίστανται σε 2 άξονες που κινούνται με την ίδια ταχύτητα και προς την ίδια κατεύθυνση, για την αποφυγή κακής ευθυγράμμισης (έως 3 μοίρες) μεταξύ των αξόνων. Είναι ιδανικά για εφαρμογές μετάδοσης ισχύος ελαφρού τύπου. Η ισορροπημένη μονοκόμματη σχεδίαση έχει 2 σετ 3 δοκών στο κέντρο για υψηλή χωρητικότητα ροπής, χαμηλή απόδοση και αυξημένη ακαμψία. Οι βίδες καλύμματος εφαρμόζουν σταθερά πάνω στους άξονες χωρίς να προκαλούν βλάβη στην επιφάνεια. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα συζεύξεων ελέγχου κίνησης, διαθέσιμες σε παραλλαγές αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;