Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING FCR24-5 / 8-10MM-A Coupling 6 Beam Clamp 5/8 Inch x 10mm | AF9UMX 30UU86

RULAND MANUFACTURING FCR24-5/8"-10MM-A Coupling 6 Beam Clamp 5/8 Inch x 10mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9UMX Μοντέλο: FCR24-5/8"-10MM-ACross Ref: 30UU86

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€170.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.5/8 x 10 χλστ
Εκκαθάριση Dia.41.71mm
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος έως Bore26.47mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 3
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.015
Μέγιστη. Οπή0.625 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.03
Μέγιστη. RPM6000
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Πτυχία 225
Ελάχ. Οπή10mm
Εκτός Dia.38.1mm
Συνολικό μήκος57.2mm
Βίδα μεγέθουςΜ5 mm
Τύπος βίδαςΒίδα καπακιού
ΜέγεθοςFCR24
ΣτυλΣφιγκτήρας 6-Beam
Ροπή95 In.Lbs.
Στρεπτική δυσκαμψία (Deg./In.-Lbs.)0.043

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Ελάχ. ΟπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή
RULAND MANUFACTURING FCR10-3-3-A Coupling 6 Beam Clamp Boe 3/16 x 3/16 In | AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-Α2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"Μ3 mm-€88.46
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-3-A Σύζευξη 6 οπή σφιγκτήρα δοκού 1/4 x 3/16 In | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-Α2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"Μ3 mm-€88.46
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-4-A Σύζευξη 6 οπή σφιγκτήρα δοκού 1/4 x 1/4 In | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-Α2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"Μ3 mm-€88.46
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-A Coupling 6 Beam Clamp Boe 3/16 x 3/16 In | AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-Α2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "Μ3 mm-€92.22
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-SS Σύζευξη 6 οπή σφιγκτήρα δοκού 3/16 x 3/16 In | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "Μ4 mm-€215.80
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-A Σύζευξη 6 Δέσμης Σφιγκτήρας διάμετρος 1/4 x 3/16 In | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-Α2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "Μ3 mm-€92.22
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-SS Σύζευξη 6 οπή σφιγκτήρα δοκού 1/4 x 3/16 In | AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "Μ4 mm-€228.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCR24-5/8"-10MM-A Coupling 6 Beam Clamp 5/8 Inch x 10mm
€170.77 /μονάδα