PARKER Γρήγοροι σύνδεσμοι


Φίλτρα
Χρώμα: Γκρί , Μέγεθος ζεύξης: 2" , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγιστη. Πίεση: 95 psi , Θερμ. Εύρος: -15 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΣώμα Dia.Εξάγωνο μέγεθοςΕίδοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
NSL-2002-32MP-S3
2.42 "2-40 / 93 "Γρήγορη θηλή χωρίς διαρροή2.51 "2"€447.34
B
NSL-2002-32MBU-S3
2.42 "-Γρήγορη θηλή χωρίς διαρροή2.51 "2.5 "€447.34
C
NSL-2001-32FP-S3
3.9 "2-47 / 64 "Γρήγορος σύνδεσμος χωρίς διαρροή3.6 "2"€1,211.98

Γρήγοροι σύνδεσμοι

Οι γρήγορες ζεύξεις Parker έχουν σχεδιαστεί για κλειστή μεταφορά κλειστού συστήματος χαμηλής πίεσης και διανομή υγρών για εφαρμογές διαβρωτικών υγρών και χημικών. Ο σχεδιασμός ώθησης για σύνδεση επιτρέπει στον χρήστη να συνδέσει / αποσυνδέσει γρήγορα τη ζεύξη χωρίς πρόσθετα εργαλεία και η κατασκευή πολυπροπυλενίου με SS / γυαλί εξασφαλίζει μακροχρόνια ανθεκτική λειτουργία. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν 316 ελατήρια SS για προστασία από διαβρωτικά υγρά και βαλβίδα έκπλυσης για ελαχιστοποίηση της ανεπιθύμητης εισαγωγής αέρα κατά τη σύνδεση γραμμών ρευστού. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτούς τους γρήγορους συνδέσμους, που διατίθενται σε μεγέθη σωλήνων 2 & 2.5 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;