Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KIP 600V20SM, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8KKH

KERN AND SOHN Γέφυρα ζύγισης KIP 600V20SM, 600Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KKH Μοντέλο: KIP 600V20SM

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,499.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓέφυρα ζύγισης
Τιμή βαθμονόμησης0.2Kg
ΕπένδυσηΕπικάλυψη πυριτίου
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Γραμμικότητα+/-0.6Kg
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο φορτίο4000g
Ελάχιστο Βάρος4Kg
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο200g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1000 x 1000 mm
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Ικανότητα ζύγισης600kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΧάλυβας με επίστρωση σκόνης
Βάθος επιφανείας ζύγισης1000 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1000 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8416
Ύψος πλοίου (cm)12.98
Μήκος πλοίου (cm)103.32
Πλάτος πλοίου (cm)110.8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
KERN AND SOHN KIP 1500V20EM Bridge Bridge, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8KKB KIP 1500V20EM0.5Kg+/-1.5Kg10Kg1200 x 1000 mm1200 x 1000 x 108 χιλιοστών1000 mm1200 mm€1,745.46
Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KIP 1500V20M, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8KKC KIP 1500V20Μ0.5Kg+/-1.5Kg10Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1200 mm€2,178.44
Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KIP 1500V20SM, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8KKD KIP 1500V20SM0.5Kg+/-1.5Kg10Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 χιλιοστών1000 mm1000 mm€1,610.15
Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KIP 3000V20LM, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8KKE KIP 3000V20LM1Kg+/-3Kg20Kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1500 mm€2,476.11
KERN AND SOHN KIP 3000V20M Bridge Bridge, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8KKF KIP 3000V20Μ1Kg+/-3Kg20Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1200 mm€2,178.44
Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KIP 600V20M, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8KKG KIP 600V20Μ0.2Kg+/-0.6Kg4Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 χιλιοστών1500 mm1200 mm€2,003.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Γέφυρα ζύγισης KIP 600V20SM, 600Kg Μέγ. Βάρος, 200g Αναγνωσιμότητα
€1,499.50 /μονάδα