WILKINS Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, μπρούντζος, 25 έως 75 psi


Οι βαλβίδες μείωσης πίεσης νερού Wilkins προστατεύουν και ρυθμίζουν τα υδραυλικά συστήματα μειώνοντας την πίεση του νερού κατάντη. Αυτές οι βαλβίδες μείωσης πίεσης νερού προστατεύουν τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, μειώνουν τη σπατάλη νερού και αποτρέπουν διαρροές σε συστήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων και κτιρίων.

Φίλτρα
Τύπος σύνδεσης: Fnpt Union x Fnpt , Υλικό: Χαλκί , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 140 βαθμοί F , Εύρος ρύθμισης πίεσης: 25 έως 75 psi , Τύπος βαλβίδας: Αρχικό
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
34-600ΧL
5.5 "5 5 / 16 "3 / 4 "€276.10
A
12-600ΧL
6.25 "5.5 "1 / 2 "€273.30
A
1-600ΧL
7.25 "6.125 "1"€407.06
A
114-600ΧL
8"7.125 "1.25 "€701.23
A
112-600ΧL
10 "9.125 "1.5 "€1,062.78
A
2-600ΧL
12 "10.25 "2"€1,235.50

Χαρακτηριστικά

  • Οι βαλβίδες μείωσης πίεσης νερού Wilkins διαθέτουν κατασκευή από μπρούτζο για υψηλή ακρίβεια διαστάσεων και αντοχή στην κόπωση μετάλλων.
  • Αυτές οι βαλβίδες μπορούν να λειτουργήσουν σε πιέσεις έως 300 psi.
  • Διατίθενται με φίλτρα από ανοξείδωτο χάλυβα ικανά να αντέχουν την έκθεση σε υγρασία, χημικά και σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες χωρίς να σκουριάζουν ή να αλλοιώνονται.
  • Αυτές οι βαλβίδες μείωσης πίεσης Zurn Wilkin είναι διαθέσιμες σε ύψη που κυμαίνονται από 5.5 έως 12 ίντσες.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • IAPMO
  • CSA
  • NSF

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χρήση των φίλτρων σε αυτές τις βαλβίδες μείωσης πίεσης Wilkin;

Τα φίλτρα χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση της βρωμιάς και των υπολειμμάτων από το νερό πριν εισέλθει στη βαλβίδα και για την αποφυγή απόφραξης.

Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία νερού λειτουργίας αυτών των βαλβίδων μείωσης πίεσης Wilkin;

140 βαθμοί Φ.

Πώς να εγκαταστήσετε αυτές τις βαλβίδες μείωσης πίεσης νερού Wilkins;

  • Κλείστε την κύρια παροχή νερού και αποστραγγίστε τους σωλήνες.
  • Προσδιορίστε πού θα εγκατασταθούν οι βαλβίδες και μετρήστε τις διαμέτρους του εισερχόμενου και εξερχόμενου σωλήνα για να επιλέξετε το κατάλληλο μέγεθος βαλβίδας.
  • Τοποθετήστε τα φίλτρα ανάντη των βαλβίδων για να αποτρέψετε την είσοδο υπολειμμάτων στη βαλβίδα.
  • Συνδέστε τη βαλβίδα στους εισερχόμενους και εξερχόμενους σωλήνες χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εξαρτήματα.
  • Σφίξτε καλά όλα τα εξαρτήματα και ελέγξτε για διαρροές.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;