A Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Bore Dia.: 1" , Τύπος μαξιλαριού: Ρυθμιζόμενες τιράντες , Τύπος κυλίνδρου: Χωρίς ραβδί , Υλικό τελικού καπακιού: Αλουμίνιο , Τέλος: Ασημί και Μαύρο , Μαγνητικό έμβολο: Ναι , Μέγιστη. Φορτώνω: 112 λίβρες , Μέγιστη. Πίεση: 150 psi , Όρος: Βασικο , Συνολικό μήκος: 13.88 " , Υλικό εμβόλου: Μαγνητικός , Μέγεθος θύρας: 1 / 8 "NPT , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Διπλής ενέργειας , Θερμ. Εύρος: -22 βαθμούς έως 180 βαθμούς F , Υλικό σωλήνα: Αλουμίνιο
Κύλινδρος αέρα χωρίς ράβδο από αλουμίνιο διπλής δράσης
Οι κύλινδροι αέρα χωρίς ράβδο διπλής ενέργειας SPEEDAIRE χρησιμοποιούνται σε εργασίες όπου είναι διαθέσιμος 50% λιγότερος χώρος λειτουργίας από τον χώρο που απαιτείται από τους τυπικούς κυλίνδρους τύπου ράβδου εμβόλου. Διαθέτουν ρυθμιζόμενα μαξιλάρια για να ρυθμίσουν την επιθυμητή δύναμη και να επιβραδύνουν το φορτίο στο τέλος της διαδρομής. Αυτοί οι κύλινδροι αέρα μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση (κάθετη / οριζόντια) και διαθέτουν σωλήνα αλουμινίου. Διαθέτουν μαγνητικά ελεγχόμενο έμβολο για τη συμπίεση του θαλάμου αέρα. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκδόσεις κυλίνδρων αέρα 9 και 12 ιντσών Raptor Supplies.