SPEEDAIRE Αερότριβες με μοχλό γκαζιού


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , CFM @ Full Load: 28 , Υλικό λαβής: Αλουμίνιο , Υλικό στέγασης: Αλουμίνιο , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Μέγεθος μαξιλαριού: 7" , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Γκάζι: Μοχλός
ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΤύπος εξάτμισηςΔωρεάν ταχύτηταHPΣυνολικό μήκοςΜεταβλητή ταχύτηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
21AA97
3.2Οπίσθιος4500 rpm0.7512 "Οχι€283.09
B
21AA98
4.8Εμπρός5000 rpm0.87.375 "Ναι€159.34

Αερότριβες με μοχλό γκαζιού

Τα τριβεία με δίσκους αέρα Speedaire χρησιμοποιούν ισχύ αέρα για να συνθλίψουν και να ισοπεδώσουν επιφάνειες σκληρών υλικών όπως μέταλλο, ξύλο και πλαστικό. Διαθέτουν λαβή αλουμινίου και υλικό περιβλήματος. Διαθέτουν επίσης ένα μαξιλαράκι στήριξης που επιτρέπει τη ροή αέρα πίσω από το δίσκο λείανσης. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα τριβεία με δίσκους αέρα, διαθέσιμα σε μήκη 7.375 και 12 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;