Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA97 Γωνία τριβής αέρα 7 ιντσών | AB6EFC

SPEEDAIRE 21AA97 Γωνία τριβείου αέρα 7 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6EFC Μοντέλο: 21AA97
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
€283.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχιακό τριβείο Air Random
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου3.2
CFM @ Πλήρες φορτίο28
Τύπος εξάτμισηςΟπίσθιος
Δωρεάν ταχύτητα4500 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP0.75
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος12 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΥποστήριξη
Μέγεθος Pad7"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΧωρίς κενό
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.457
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΤύπος εξάτμισηςΔωρεάν ταχύτηταHPΣυνολικό μήκοςΜεταβλητή ταχύτηταΤιμή
SPEEDAIRE 21AA98 Air Trinder 7 Inch Pad 5000rpm | AB6EFD 21AA984.8Εμπρός5000 rpm0.87.375 "Ναι€159.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA97 Γωνία τριβείου αέρα 7 ιντσών
€283.09 /μονάδα