Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 21AA98 Air Trinder 7 Inch Pad 5000rpm | AB6EFD

SPEEDAIRE 21AA98 Air Trinder 7 Inch Pad 5000rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EFD Μοντέλο: 21AA98
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
€149.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχιακό τριβείο Air Random
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.8
Τύπος εξάτμισηςΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα5000 rpm
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
HP0.8
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος7.375 "
Τύπος προσώπου μαξιλαριούΥποστήριξη
Μέγεθος Pad7"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Μέγεθος ατράκτου5 / 8 "-11
ΒαλβίδαΜοχλός
Κενό / Μη κενόΧωρίς κενό
Μεταβλητή ταχύτηταΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7675
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΤύπος εξάτμισηςΔωρεάν ταχύτηταHPΣυνολικό μήκοςΜεταβλητή ταχύτηταΤιμή
SPEEDAIRE 21AA97 Γωνία τριβής αέρα 7 ιντσών | AB6EFC 21AA973.2Οπίσθιος4500 rpm0.7512 "Οχι€257.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 21AA98 Air Trinder 7 Inch Pad 5000rpm
€149.82 /μονάδα