SPENCE Ρυθμιστής πίεσης άμεσης δράσης χυτοσιδήρου, σειρά D50


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΕύρος ρύθμισης πίεσηςΥλικό σώματοςΎψοςΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
D50-C1B9A
3 έως 15 psiΜαντεμένια8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 βαθμοί F3 / 8 "€319.61
A
D50-C1D9A
3 έως 15 psiΜαντεμένια8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 βαθμοί F3 / 4 "€413.54
A
D50-C1E9A
3 έως 15 psiΜαντεμένια9.25 "1"7.5 "200 psi400 βαθμοί F1"€534.52
A
D50-C1F9A
3 έως 15 psiΜαντεμένια9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 βαθμοί F1.25 "€741.37
A
D50-C1C9A
3 έως 15 psiΜαντεμένια8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 βαθμοί F1 / 2 "€338.51
A
D50-C1H9B
5 έως 40 psiΜαντεμένια14.25 "2"9"200 psi400 βαθμοί F2"€1,196.59
A
D50-C1G9B
5 έως 40 psiΜαντεμένια14.25 "1.5 "9"200 psi400 βαθμοί F1.5 "€824.49
A
D50-C1D9C
10 έως 30 psiΜαντεμένια8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 βαθμοί F3 / 4 "€413.54
A
D50-C1B9C
10 έως 30 psiΜαντεμένια8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 βαθμοί F3 / 8 "€319.61
A
D50-C1C9C
10 έως 30 psiΜαντεμένια8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 βαθμοί F1 / 2 "€338.51
A
D50-C1F9C
10 έως 30 psiΜαντεμένια9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 βαθμοί F1.25 "€741.37
A
D50-C1E9C
10 έως 30 psiΜαντεμένια9.25 "1"7.5 "200 psi400 βαθμοί F1"€534.52
A
D50-C1G9G
30 έως 100 psiΜαντεμένια14.25 "1.5 "9"200 psi400 βαθμοί F1.5 "€824.49
A
D50-C1H9G
30 έως 100 psiΜαντεμένια14.25 "2"9"200 psi400 βαθμοί F2"€1,196.59
A
D50-C1C9H
30 έως 140 psiΜαντεμένια8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 βαθμοί F1 / 2 "€338.51
A
D50-T1C9H
30 έως 140 psiΑνοξείδωτο ατσάλι7.125 "1 / 2 "4.875 "300 psi420 βαθμοί F1 / 2 "€1,851.70
A
D50-C1B9Η
30 έως 140 psiΜαντεμένια8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 βαθμοί F3 / 8 "€319.61
A
D50-C1F9Η
30 έως 140 psiΜαντεμένια9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400 βαθμοί F1.25 "€741.37
A
D50-C1D9Η
30 έως 140 psiΜαντεμένια8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 βαθμοί F3 / 4 "€413.54
A
D50-C1E9Η
30 έως 140 psiΜαντεμένια9.25 "1"7.5 "200 psi400 βαθμοί F1"€534.52

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;