SPENCE D50-C1C9A Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 3 έως 15 Psi | AB3FTD 1RXR8

SPENCE D50-C1C9A Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 3 έως 15 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3FTD Μοντέλο: D50-C1C9ACross Ref: 1RXR8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€338.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης άμεσης δράσης
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Ύψος8.625 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Μήκος6"
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Θερμ.400 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης3 έως 15 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.409
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος ρύθμισης πίεσηςΥλικό σώματοςΎψοςΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΤιμή
SPENCE D50-C1B9A Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσες 3 έως 15 Psi | AB3FTA 1RXR5 D50-C1B9A3 έως 15 psiΜαντεμένια8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 βαθμοί F3 / 8 "€319.61
SPENCE D50-C1B9C Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσες 10 έως 30 Psi | AB3FTB 1RXR6 D50-C1B9C10 έως 30 psiΜαντεμένια8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 βαθμοί F3 / 8 "€319.61
SPENCE D50-C1B9H Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσες 30 έως 140 Psi | AB3FTC 1RXR7 D50-C1B9Η30 έως 140 psiΜαντεμένια8.625 "3 / 8 "6"200 psi400 βαθμοί F3 / 8 "€319.61
SPENCE D50-C1C9C Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 10 έως 30 Psi | AB3FTE 1RXR9 D50-C1C9C10 έως 30 psiΜαντεμένια8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 βαθμοί F1 / 2 "€338.51
SPENCE D50-C1C9H Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 30 έως 140 Psi | AB3FTF 1RXT1 D50-C1C9H30 έως 140 psiΜαντεμένια8.625 "1 / 2 "6"200 psi400 βαθμοί F1 / 2 "€338.51
SPENCE D50-C1D9A Ρυθμιστής πίεσης 3/4 ίντσες 3 έως 15 Psi | AB3FTG 1RXT2 D50-C1D9A3 έως 15 psiΜαντεμένια8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 βαθμοί F3 / 4 "€413.54
SPENCE D50-C1D9C Ρυθμιστής πίεσης 3/4 ίντσες 10 έως 30 Psi | AB3FTH 1RXT3 D50-C1D9C10 έως 30 psiΜαντεμένια8.625 "3 / 4 "6"200 psi400 βαθμοί F3 / 4 "€413.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPENCE D50-C1C9A Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 3 έως 15 Psi
€338.51 /μονάδα