Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Έλεγχος θερμοστάτη VULCAN N15 / 3015-3 | AC9MMX 3HL20

VULCAN N15/3015-3 Έλεγχος θερμοστάτη

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9MMX Μοντέλο: N15/3015-3Cross Ref: 3HL20
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
€300.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
Τριχοειδές μήκος84 "
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V30A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V30A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 277V30A
Περιοχή ελέγχου100 βαθμοί έως 550 βαθμοί F
Τύπος περιβλήματοςΚανένας
Πλήρες φορτίο21A
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V15A
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC30A
Ύψος3.125 "
Τοποθέτηση ΤύποςΜονάδα
Αριθμός διακοπτών1
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.1 / 4 "
Μήκος λαμπτήρα ανίχνευσης7-5 / 16 "
Εναλλαγή δράσηςΑνοιχτό στο Rise
Εναλλαγή βαθμολογίας @ 120VDC30A
Τύπος διακόπτηDPST
Εύρος τάσης120 έως 480 VAC
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8516100080
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Επαγωγικές Amps @ 208V (30A)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριοχή ελέγχουΤιμή
Έλεγχος θερμοστάτη VULCAN N15 / 3015-1 | AC9MMV 3ΗL18 Ν15 / 3015-10 βαθμοί έως 100 βαθμοί F€314.57
VULCAN N15 / 3015-2 Έλεγχος θερμοστάτη | AC9MMW 3HL19 Ν15 / 3015-260 βαθμοί έως 250 βαθμοί F€199.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VULCAN N15/3015-3 Έλεγχος θερμοστάτη
€300.34 /μονάδα