Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Έλεγχος θερμοστάτη VULCAN N15 / 3015-1 | AC9MMV 3ΗL18

VULCAN N15/3015-1 Έλεγχος θερμοστάτη

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9MMV Μοντέλο: N15/3015-1Cross Ref: 3HL18
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
€314.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
Τριχοειδές μήκος84 "
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V30A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V30A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 277V30A
Περιοχή ελέγχου0 βαθμοί έως 100 βαθμοί F
Τύπος περιβλήματοςΚανένας
Πλήρες φορτίο21A
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V15A
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC30A
Ύψος3.125 "
Τοποθέτηση ΤύποςΜονάδα
Αριθμός διακοπτών1
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.3 / 8 "
Μήκος λαμπτήρα ανίχνευσης4-5 / 32 "
Εναλλαγή δράσηςΑνοιχτό στο Rise
Εναλλαγή βαθμολογίας @ 120VDC30A
Τύπος διακόπτηDPST
Εύρος τάσης120 έως 480 VAC
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ9032906020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Επαγωγικές Amps @ 208V (30A)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριοχή ελέγχουΤιμή
VULCAN N15 / 3015-2 Έλεγχος θερμοστάτη | AC9MMW 3HL19 Ν15 / 3015-260 βαθμοί έως 250 βαθμοί F€199.13
Έλεγχος θερμοστάτη VULCAN N15 / 3015-3 | AC9MMX 3HL20 Ν15 / 3015-3100 βαθμοί έως 550 βαθμοί F€300.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VULCAN N15/3015-1 Έλεγχος θερμοστάτη
€314.57 /μονάδα