VULCAN

Φίλτρα

HVAC και Ψύξη

Ασφάλεια

Αεριολογία

Electrical

HVAC και Ψύξη Φίλτρα

Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες και ΑξεσουάρΠροβολή όλων

  • Θερμοσίφωνες κασέτας

    Θερμαντήρες φυσιγγίων 10 ιντσών, ιδανικοί για θέρμανση στερεών σε οπές στενής ανοχής εξοπλισμού πλαστικοποίησης ή χύτευσης. Διαθέτει διαμέτρους μεγέθους ακριβείας (1/4 - 1 ίντσας) για βέλτιστη μεταφορά θερμότητας

  • Θερμοσίφωνες περιβλήματος

    Προστατέψτε τον εξοπλισμό από συμπύκνωση, διάβρωση και πάγωμα. Διαθέτει επινικελωμένα χαλύβδινα πτερύγια προσαρτημένα στο περίβλημα του θερμαντήρα για μέγιστη απαγωγή θερμότητας και περιλαμβάνουν βραχίονες στήριξης για τοποθέτηση τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη θέση

  • Θερμοσίφωνες με πτερύγια

    Ταινίες θέρμανσης χαμηλού προφίλ με πτερύγια απαγωγής θερμότητας προσαρτημένα στο εξωτερικό περίβλημα για αποτελεσματική θέρμανση σε ντουλάπια ξήρανσης ή σήραγγες συρρίκνωσης. Διαθέτει σύρμα αντοχής σε κράμα υψηλής θερμοκρασίας με περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα και 10-32 τερματισμούς με βίδες και παξιμάδια

  • Θερμοσίφωνες με σωληνωτό αεραγωγό

    Θερμοσίφωνες αεραγωγών χαμηλής θερμοκρασίας σχεδιασμένες για θέρμανση αγωγών, στεγνωτηρίων και αφυγραντήρων έως 100 βαθμούς F. Διαθέτουν σωληνοειδές σχεδιασμό με πτερύγια και ανθεκτικό μεταλλικό περίβλημα ακροδεκτών για σταθερή ροή αέρα. Η ενσωματωμένη φλάντζα στήριξης επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση σε αεραγωγούς

  • Στοιχεία σωληνοειδούς θερμαντήρα
  • Θερμοστάτες αντικατάστασης θερμαντήρα βύθισης
  • Θερμοσίφωνες βύθισης

    Θερμοσίφωνες 1- / 3 φάσεων ιδανικές για εφαρμογές μικρής έως μέσης ισχύος (20 - 84 W / sq in) σε δεξαμενές ή σωλήνες. Διατίθεται σε υλικά από χαλκό, Incoloy & θηκάρι με εύρος ελέγχου θερμοκρασίας 60 - 550 βαθμούς F

  • Θερμοσίφωνες

    Μονοκόμματες, συγκολλημένες λωρίδες θερμάστρες κατάλληλες για θέρμανση επιφανειακής επαφής σε μηχανές καλουπιών έγχυσης, αυτόκλειστα ή ωμοπλάτες φορτίων. Διαθέτει κεραμική μόνωση κορυφαίας ποιότητας/οξείδιο του μαγνησίου για αντοχή σε θερμοκρασίες έως 1200 βαθμών F και 5/16 x 1/2 τετραγωνικών οπών για τοποθέτηση

Στοιχεία ελέγχου HVACΠροβολή όλων

  • Θερμοστάτες τάσης γραμμής

    DPST / SPST λαμπτήρας και τριχοειδείς θερμοστάτες με δυνατότητα ανίχνευσης θερμοκρασίας άμεσης επαφής στην περιοχή από -100 έως 600 βαθμούς F. Εγκατάσταση εναλλαγής τάσης ρεύματος λειτουργίας έως 30 A

  • Θερμοστοιχεία

    Σχεδιασμένο για παρακολούθηση θερμοκρασιών αέρα, υγρών, επιφανειών και τροφίμων σε μονάδες θέρμανσης και ψύξης. Ελάτε με θερμοστοιχεία μέτρησης για ακρίβεια και σταθερότητα σε ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών. Υλικό επαφής από ανοξείδωτο χάλυβα με σύνδεση τύπου φτυάρι

  • Αξεσουάρ θερμοστάτη

    Περιλαμβάνει ευθύγραμμους προσαρμογείς σχεδιασμένους για χύτευση, επεξεργασία τροφίμων και παρόμοιους βιομηχανικούς επεξεργαστές. Συμβατό με θερμοστοιχεία τύπου Bayonet με εξαρτήματα NPT με σπείρωμα 1/8-27. Διατίθεται σε μεγέθη έως 6 ίντσες μήκος και 7/16 ίντσες διάμετρο

Ειδικοί θερμαντήρεςΠροβολή όλων

  • Θερμοσίφωνες σπα και υδρομασάζ

    Σχεδιασμένο για να φέρει τη θερμοκρασία του νερού σε ένα άνετο όριο με τη βοήθεια ρυθμιστών θερμοκρασίας και θερμοστατών υψηλού ορίου. Χρησιμοποιήστε μια μέθοδο θέρμανσης με εμβάπτιση που παρέχει θερμότητα στη δεξαμενή συγκράτησης, τροφοδοτώντας ζεστό νερό σε ιαματικά λουτρά / υδρομασάζ. Διατίθεται σε βαθμολογίες τάσης 120 & 240V

Σχετικά με το VULCAN

Η Vulcan Electric είναι κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρικών λύσεων θέρμανσης και μέτρησης θερμοκρασίας με έδρα τις ΗΠΑ για εφαρμογές στη βιομηχανία HVAC, χημικής επεξεργασίας και βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η σειρά προϊόντων της μάρκας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα φυσίγγων, εμβάπτισης, πτερυγίων σωληνωτών αεραγωγών, λωρίδων, θερμαντήρες σπα και υδρομασάζ? διακόπτες θερμοκρασίας. θερμοστάτες? στοιχεία; και αξεσουάρ θερμοστοιχείων. Vulcan Electric θερμαντήρες φυσίγγης διαθέτουν ένα περίβλημα ανθεκτικό στη διάβρωση και τη θερμοκρασία που περικλείει το ηλεκτρικό πηνίο που τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος και παρέχει υψηλή συγκέντρωση θερμότητας, κατάλληλο για τήξη μετάλλων σε κοντινές οπές ανοχής. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν υψηλής ποιότητας μονωτικά υλικά για την προστασία του θερμαντικού πηνίου από έρχονται σε επαφή με το περίβλημα που μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και βλάβη εξοπλισμού. Διατίθενται σε διαμέτρους που κυμαίνονται από 3/16 έως 1-1/4 ίντσες. Επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα αυτών των θερμαντήρων με φυσίγγια και άλλα προϊόντα, όπως θερμαντήρες περιβλήματος, θερμοστάτες τάσης γραμμής και προστατευτικά κεφαλής Raptor Supplies.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά