Υδραυλικοί οδηγοί και ρυθμιστές

Φίλτρα

Οι υδραυλικοί οδηγοί πινακίδων και τα tampers από την Greenlee είναι ιδανικοί για χρήση στην κατασκευή και συντήρηση δρόμων και αυτοκινητοδρόμων. Είναι σχεδιασμένα για τοποθέτηση πόλων, μπαλώματα ασφάλτου και γενικές εφαρμογές συμπίεσης επίχωσης.
GREENLEE -

Συνελεύσεις παραβίασης

Οι παραβιάσεις πόλων Greenlee είναι ιδανικές για εφαρμογές συμπίεσης επίχωσης, ασφάλτου και ρύθμισης πόλων. Αυτοί οι φορητοί παραβιάσεις πόλων διαθέτουν απλό σχεδιασμό με μόλις 3 κινούμενα μέρη για ελαχιστοποίηση της φθοράς και των απαιτήσεων συντήρησης και μια αναστρέψιμη βαλβίδα ON / OFF για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ ανοικτών και κλειστών κεντρικών υδραυλικών συστημάτων.

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AH4802-6€3,903.68
RFQ
AH4802€3,814.47
RFQ
GREENLEE -

Sign Post Driver, 2300 psi Max. Πίεση εισόδου, 81 ft. lbs. Ενέργεια φυσήματος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
HPD-HV-UAE4XXU€6,444.03
GREENLEE -

Pole Tamper, Valve On Tube, Μήκος 72 ιντσών, Εύρος ροής 4 έως 6 GPM

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
H4802-3AA7ZLG€4,588.99

Υδραυλικοί οδηγοί και ρυθμιστές

Υδραυλική πινακίδα μετάδοσης οδηγών και παραβιάσεων από Greenlee είναι μοναδικά σχεδιασμένα για τη στερέωση πόλων, μπαλωμάτων ασφάλτου και γενικές εφαρμογές συμπίεσης επίχωσης. Αυτά τα προγράμματα οδήγησης και παραβιάσεις διαθέτουν προσαρμογέα γενικής χρήσης που επιτρέπει στη μονάδα να χρησιμοποιείται με πολλαπλά μεγέθη στύλου, κανάλια U, αποσπασμένα στελέχη, περιφράξεις T και ξύλο. Διαθέτουν αναστρέψιμη βαλβίδα On/Off για ανοιχτά και κλειστά κεντρικά υδραυλικά συστήματα. Raptor Supplies προσφέρει μια εκτεταμένη ποικιλία αυτών των υδραυλικών μηχανισμών οδήγησης και παραβίασης πινακίδων, που λειτουργούν με ρυθμούς ροής που κυμαίνονται από 6 έως 8 gpm.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να διατηρήσετε τα παραβιάσεις υδραυλικών πόλων του Greenlee;

Οι παραβιάσεις πόλων της Greenlee διαθέτουν μόνο τρία κινούμενα μέρη που ελαχιστοποιούν τη φθορά και τη συντήρηση. Ωστόσο, απαιτείται τακτική επιθεώρηση, όπως ο έλεγχος των επιπέδων του υδραυλικού υγρού και των σημαδιών ζημιάς για να διασφαλιστεί η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση.

Τι είδους υδραυλικό υγρό συνιστάται για χρήση με αυτά τα εργαλεία;

Οποιοδήποτε μη απορρυπαντικό, με βάση το πετρέλαιο υδραυλικό υγρό είναι συμβατό με τα tampers και τα προγράμματα οδήγησης της Greenlee.

Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση υδραυλικών πινακίδων οδήγησης και παραβιάσεων;

Όταν χρησιμοποιείτε παραβιάσεις και προγράμματα οδήγησης, είναι σημαντικό να φοράτε κατάλληλα ΜΑΠ (εξοπλισμός ατομικής προστασίας) όπως προστασία ματιών, προστασία αυτιών και γάντια. Οι χειριστές θα πρέπει να εκπαιδεύονται καλά πριν από τη χρήση αυτών των εργαλείων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;