Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ATB5 Αντι-σιφόνι Αντιπαγετική Στρόφιγγα 12 In | AA8YJE

APPROVED VENDOR 1ATB5 Αντισιφόνι Αντιπαγετική Σκουφίτσα 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YJE Μοντέλο: 1ATB5
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
€31.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρόφιγγα με προστασία από παγετό
Υλικό σώματοςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Τύπος δίσκουΚαουτσούκ
Χειρισμός υλικούΜαντεμένια
Τύπος λαβήςΧειροτροχός
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουSolder Cup ή MNPT
Μέγιστη. Πίεση125 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7965
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)45.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8481801090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος μέσω τοίχου (12 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος δίσκουΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1APY7 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 4 In | AA8XYL 1ΑΠΥ7Κεραμικό φυσίγγιοABSΚουμπί στροφών τρίμηνο€39.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1APY9 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 8 In | AA8XYN 1ΑΠΥ9ΟρείχαλκοςABSΚουμπί στροφών τρίμηνο€48.58
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1APZ1 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 10 In | AA8XYP 1ΑΡΖ1Κεραμικό φυσίγγιοABSΚουμπί στροφών τρίμηνο€52.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1APZ2 Frost Proof Sillcock Anti Siphon 12 In | AA8XYQ 1ARA1 1ΑΡΖ2Κεραμικό φυσίγγιοABSΚουμπί στροφών τρίμηνο€36.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ARA1 Anti-siphon Frost Proof Sillcock 14 In | AA8YAY 1ΑΡΑ1Κεραμικό φυσίγγιοABSΚουμπί στροφών τρίμηνο-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ATB1 Anti-siphon Frost Proof Sillcock 4 In | AA8YJB 1ΑΤΒ1ΚαουτσούκΜαντεμένιαΧειροτροχός€31.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ATB2 Anti-siphon Frost Proof Sillcock 6 In | AA8YJC 1ΑΤΒ2ΚαουτσούκΜαντεμένιαΧειροτροχός€36.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1ATB5 Αντισιφόνι Αντιπαγετική Σκουφίτσα 12 ίντσες
€31.71 /μονάδα