BUSSMANN Μπλοκ ασφαλειών, 2P


Φίλτρα
Ένδειξη φυσητήρων ασφαλειών: Οχι , Υλικό σώματος: Θερμοπλαστικός , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό
ΣτυλΜοντέλοΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΜήκος ασφάλειαςΤύπος ασφάλειαςΚατηγορία Fuse ULΎψοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
RM60030-1PR
-600 VAC---R2.3 "7"€38.07
B
RM25060-2CR
-250 VAC---R2.3 "4.2 "€133.31
C
JM60060-2CR
-600 VAC---J2.6 "3.7 "€191.98
D
RM25030-1PR
-250 VAC---R2"3.2 "€46.55
A
RM60030-3PR
-600 VAC---R2.3 "7"€75.52
E
JM60030-2CR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "€170.49
E
JM60030-1CR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "€53.68
F
RM60030-2CR
-600 VAC---R2.3 "7"€65.86
D
RM25030-2CR
-250 VAC---R2"3.2 "€97.39
G
JM60030-3SR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "€145.25
A
JM60030-2PR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "€144.41
B
RM25060-1CR
-250 VAC---R2.3 "4.2 "€31.77
A
JM60030-3PR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "€219.98
G
JM60030-1SR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "€55.13
C
RM60060-2CR
-600 VAC---R2.6 "7.3 "€91.76
C
JM60060-3CR
-600 VAC---J2.6 "3.7 "€178.49
C
JM60060-1CR
-600 VAC---J2.6 "3.7 "€61.29
D
RM25030-3PR
-250 VAC---R2"3.2 "€72.28
D
RM25030-2PR
-250 VAC---R2"3.2 "€76.78
H
RM60030-1CR
-600 VAC---R2.3 "7"€38.07
A
JM60030-1PR
-600 VAC---J2.3 "3.4 "€56.44
A
RM60030-2PR
-600 VAC---R2.3 "7"€91.26
D
RM25030-1CR
-250 VAC---R2"3.2 "€25.05
C
RM60060-1CR
-600 VAC---R2.6 "7.3 "€43.95
I
BG3012SQ
AG600 VACαπό 1 έως 151 5 / 16 "ΒιομηχανικάG1.22 "3"€51.17
J
BG3032S
AJ480 VACαπό 25 έως 301.625 "ΒιομηχανικάG1.22 "3"€44.49
K
RM25600-2CR
BL250 VACαπό 450 έως 60010 2 / 5 "ΒιομηχανικάR5.61 "11 2 / 5 "€3,637.62
L
S-8301-2-R
G300 VAC301.25 "Γυαλί και κεραμικόT0.56 "2.19 "€21.92
M
RM25100-2CR
L250 VACαπό 70 έως 1006"ΒιομηχανικάR2.8 "6 4 / 5 "€184.65
N
HM25100-2CR
L250 VACαπό 70 έως 1006"ΒιομηχανικάH2.8 "6 4 / 5 "€148.88
O
HM25200-2CR
M250 VACαπό 110 έως 2007"ΒιομηχανικάH3.8 "8"€473.12
M
RM25200-2CR
M250 VACαπό 110 έως 2007"ΒιομηχανικάR3.8 "8"€805.07
O
RM25400-2CR
N250 VACαπό 225 έως 4008 3 / 5 "ΒιομηχανικάR4.8 "9.5 "€2,400.27
P
HM60100-2CR
R600 VACαπό 70 έως 1008"ΒιομηχανικάH2.8 "8 2 / 3 "€169.43
Q
RM60100-2CR
R600 VACαπό 70 έως 1008"ΒιομηχανικάR2.8 "8 2 / 3 "€321.08
R
RM60200-2CR
S600 VACαπό 110 έως 2009 3 / 5 "ΒιομηχανικάR3.8 "10 2 / 3 "€405.71
S
RM60400-2CR
T600 VACαπό 225 έως 40011 3 / 5 "ΒιομηχανικάR4.8 "12.5 "€2,350.69

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;