Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN HM25200-2CR Ασφάλεια μπλοκ 110 έως 200 Amps 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338

BUSSMANN HM25200-2CR Fuse Block 110 To 200 Amps 250 max Volt 2p

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FBR Μοντέλο: HM25200-2CRΣταυρός: 39P338

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€473.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Εύρος έντασηςαπό 110 έως 200
Ενισχυτές ACαπό 110 έως 200
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςΚουτί Lug
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος3"
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΦράγμα
Ασφάλεια Dia.1-3 / 5 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνM
Μήκος ασφάλειας7"
Τύπος ασφάλειαςΒιομηχανικά
Κατηγορία Fuse ULH
Ύψος3.8 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος8"
Μέγιστη. Amps200
Μέγ. Τάση250
Στυλ συναρμολόγησηςΒάση πλαισίου 4 οπών
Αριθμός Πολωνών2
Πλάτος5 1 / 3 "
Μέγεθος καλωδίου250MCM έως 6 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΜήκος ασφάλειαςΤύπος ασφάλειαςΚατηγορία Fuse ULΎψοςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN S-8301-2-R Ασφάλεια 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Γυαλί και κεραμικόT0.56 "2.19 "€21.92
BUSSMANN BG3012SQ Ασφάλεια μπλοκ 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VACαπό 1 έως 151 5 / 16 "ΒιομηχανικάG1.22 "3"€51.17
BUSSMANN BG3032S Ασφάλεια μπλοκ 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VACαπό 25 έως 301.625 "ΒιομηχανικάG1.22 "3"€44.49
BUSSMANN HM25100-2CR Ασφάλεια Block 70 έως 100 Amps 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VACαπό 70 έως 1006"ΒιομηχανικάH2.8 "6 4 / 5 "€148.88
BUSSMANN RM25100-2CR Ασφάλεια Block 70 έως 100 Amps 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VACαπό 70 έως 1006"ΒιομηχανικάR2.8 "6 4 / 5 "€184.65
BUSSMANN RM25200-2CR Ασφάλεια Block 110 έως 200 Amps 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VACαπό 110 έως 2007"ΒιομηχανικάR3.8 "8"€805.07
BUSSMANN RM25400-2CR Ασφάλεια μπλοκ 225 έως 400 Amps 250max Volt 2p | AC8FCE 39P353 RM25400-2CRN250 VACαπό 225 έως 4008 3 / 5 "ΒιομηχανικάR4.8 "9.5 "€2,400.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN HM25200-2CR Fuse Block 110 To 200 Amps 250 max Volt 2p
€473.12 /μονάδα