Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN S-8301-2-R Ασφάλεια 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46

BUSSMANN S-8301-2-R Fuse Block 30 A 300 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9JJR Μοντέλο: S-8301-2-RΣταυρός: 1DK46

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC300 VAC
Εύρος έντασηςαπό 1 έως 30
Ενισχυτές AC30
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςΒίδα
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Βάθος0.56 "
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Ασφάλεια Dia.1 / 4 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνG
Μήκος ασφάλειας1.25 "
Τύπος ασφάλειαςΓυαλί και κεραμικό
Κατηγορία Fuse ULT
Ύψος0.56 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος2.19 "
Μέγιστη. Amps30
Μέγ. Τάση300
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών2
Πλάτος1.13 "
Μέγεθος καλωδίουαπό 22 έως 10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΜήκος ασφάλειαςΤύπος ασφάλειαςΚατηγορία Fuse ULΎψοςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN BG3012SQ Ασφάλεια μπλοκ 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VACαπό 1 έως 151 5 / 16 "ΒιομηχανικάG1.22 "3"€51.17
BUSSMANN BG3032S Ασφάλεια μπλοκ 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21 BG3032SAJ480 VACαπό 25 έως 301.625 "ΒιομηχανικάG1.22 "3"€44.49
BUSSMANN HM25100-2CR Ασφάλεια Block 70 έως 100 Amps 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VACαπό 70 έως 1006"ΒιομηχανικάH2.8 "6 4 / 5 "€148.88
BUSSMANN HM25200-2CR Ασφάλεια μπλοκ 110 έως 200 Amps 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VACαπό 110 έως 2007"ΒιομηχανικάH3.8 "8"€473.12
BUSSMANN RM25100-2CR Ασφάλεια Block 70 έως 100 Amps 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VACαπό 70 έως 1006"ΒιομηχανικάR2.8 "6 4 / 5 "€184.65
BUSSMANN RM25200-2CR Ασφάλεια Block 110 έως 200 Amps 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VACαπό 110 έως 2007"ΒιομηχανικάR3.8 "8"€805.07
BUSSMANN RM25400-2CR Ασφάλεια μπλοκ 225 έως 400 Amps 250max Volt 2p | AC8FCE 39P353 RM25400-2CRN250 VACαπό 225 έως 4008 3 / 5 "ΒιομηχανικάR4.8 "9.5 "€2,400.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN S-8301-2-R Fuse Block 30 A 300 V
€21.92 /μονάδα