Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0602-ALBLK Standoff Slot Aluminium Black 5 / 16-18 3 / 8in Panel | AE4DDM 5JLA8

APPROVED VENDOR Z0602-ALBLK Standoff Slot Aluminium Black 5/16-18 3/8in Panel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4DDM Μοντέλο: Z0602-ALBLKCross Ref: 5JLA8
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
€45.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακοπή στήριξης αυλακώσεων
ΧρώμαΜαύρη
Ντία. Ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
φινίρισμαΜαύρο ανοδιωμένο
Μήκος1.625 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Εκτός Dia.1.25 "
Μέγεθος πίνακα3 / 8 "
Βίδα μεγέθους5 / 16-18
Βάθος κουλοχέρηδων1"
Αντοχή σε εφελκυσμό50,000 psi
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0602-ALBLK Standoff Slot Aluminium Black 5/16-18 3/8in Panel
€45.92 /μονάδα