Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN BG3032S Ασφάλεια μπλοκ 30 A 480vac | AA9MWA 1DZ21

BUSSMANN BG3032S Fuse Block 30 A 480vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9MWA Μοντέλο: BG3032SCross Ref: 1DZ21
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
€44.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μπλοκ
Εκτίμηση τάσης AC480 VAC
Εύρος έντασηςαπό 25 έως 30
Ενισχυτές ACαπό 25 έως 30
Ένδειξη φουσκωμένης ασφάλειαςΟχι
Τύπος σύνδεσηςΒίδα
Εκτίμηση τάσης DC300 VDC
Βάθος1.22 "
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΑνοικτό
Ασφάλεια Dia.13 / 32 "
Κωδικός κατόχου ασφαλειώνAJ
Μήκος ασφάλειας1.625 "
Τύπος ασφάλειαςΒιομηχανικά
Κατηγορία Fuse ULG
Ύψος1.22 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Μήκος3"
Μέγιστη. Amps30
Μέγ. Τάση480
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών2
Πλάτος2.38 "
Μέγεθος καλωδίου10 έως 14 Cu

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8536908085
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός κατόχου ασφαλειώνΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτές ACΜήκος ασφάλειαςΤύπος ασφάλειαςΚατηγορία Fuse ULΎψοςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN S-8301-2-R Ασφάλεια 30 A 300 V | AA9JJR 1DK46 S-8301-2-RG300 VAC301.25 "Γυαλί και κεραμικόT0.56 "2.19 "€21.92
BUSSMANN BG3012SQ Ασφάλεια μπλοκ 15 A 600vac | AA9MVZ 1DZ15 BG3012SQAG600 VACαπό 1 έως 151 5 / 16 "ΒιομηχανικάG1.22 "3"€51.17
BUSSMANN HM25100-2CR Ασφάλεια Block 70 έως 100 Amps 250max Volt 2p | AC8FBN 39P335 HM25100-2CRL250 VACαπό 70 έως 1006"ΒιομηχανικάH2.8 "6 4 / 5 "€148.88
BUSSMANN HM25200-2CR Ασφάλεια μπλοκ 110 έως 200 Amps 250max Volt 2p | AC8FBR 39P338 HM25200-2CRM250 VACαπό 110 έως 2007"ΒιομηχανικάH3.8 "8"€473.12
BUSSMANN RM25100-2CR Ασφάλεια Block 70 έως 100 Amps 250max Volt 2p | AC8FBY 39P347 RM25100-2CRL250 VACαπό 70 έως 1006"ΒιομηχανικάR2.8 "6 4 / 5 "€184.65
BUSSMANN RM25200-2CR Ασφάλεια Block 110 έως 200 Amps 250max Volt 2p | AC8FCB 39P350 RM25200-2CRM250 VACαπό 110 έως 2007"ΒιομηχανικάR3.8 "8"€805.07
BUSSMANN RM25400-2CR Ασφάλεια μπλοκ 225 έως 400 Amps 250max Volt 2p | AC8FCE 39P353 RM25400-2CRN250 VACαπό 225 έως 4008 3 / 5 "ΒιομηχανικάR4.8 "9.5 "€2,400.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN BG3032S Fuse Block 30 A 480vac
€44.49 /μονάδα