VESTIL LMS-EBNT-40-4 Μη τηλεσκοπικό βραχίονα ανύψωσης, 4000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VVL Μοντέλο: LMS-EBNT-40-4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,675.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό βραχίονα περονοφόρου ανυψωτικού
Στυλ μπουμΜη Τηλεσκοπικό
Χωρητικότητα4000 lbs.
Μήκος Αλυσίδας36 "
ΧρώμαΜπλε
Συμβατό πάχος πιρουνιού2.5 "
Βάθος50.75 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 2 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7-1 / 2 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7.5 "
Ύψος13.31 "
Μήκος50.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Hook Point40.12 "
Μέγιστη. Μήκος50.75 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Hook Point31 "
Αριθμός γάντζων2
Αριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογής4
Μήκος συγκράτησης36 "
Αλυσίδες ασφαλείαςΝαι
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 31"4000 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 37"3915 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 43"3830 lbs.
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 96.3
Ύψος πλοίου (cm)33.81
Μήκος πλοίου (cm)128.59
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΣτυλ μπουμΧωρητικότηταΜέγιστη. Hook PointΜέγιστη. ΜήκοςΑριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογήςΧωρητικότητα μονού γάντζου στα 31"Τιμή
VESTIL LMS-EBNT-40-6 Μη τηλεσκοπικό βραχίονα ανύψωσης, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VVM LMS-EBNT-40-6Ανυψωτικό βραχίονα περονοφόρου ανυψωτικού13.31 "Μη Τηλεσκοπικό6000 lbs.40.12 "50.75 "46000 lbs.€2,650.10
VESTIL LMS-EBNT-40-8 Μη τηλεσκοπικό βραχίονα ανύψωσης, 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VVN LMS-EBNT-40-8Ανυψωτικό βραχίονα περονοφόρου ανυψωτικού11.5 "Μη Τηλεσκοπικό8000 lbs.47.5 "49.38 "48000 lbs.€3,547.91
VESTIL LMS-EBT-46-4 Telescoping Shorty Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VVP LMS-EBT-46-4Τηλεσκοπικό Forklift Boom13.5 "Τηλεσκοπικό4000 lbs.40.12 "93 "34000 lbs.€2,163.46
VESTIL LMS-EBT-46-6 Telescoping Shorty Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VVQ LMS-EBT-46-6Τηλεσκοπικό Forklift Boom13.5 "Τηλεσκοπικό6000 lbs.40.12 "93 "36000 lbs.€2,710.47
VESTIL LMS-EBT-46-8 Telescoping Shorty Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο, 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VVR LMS-EBT-46-8Τηλεσκοπικό Forklift Boom15 "Τηλεσκοπικό8000 lbs.89 "90.88 "38000 lbs.€4,039.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LMS-EBNT-40-4 Μη τηλεσκοπικό βραχίονα ανύψωσης, 4000 Lb. Χωρητικότητα
€1,675.15 /μονάδα