VESTIL Σειρά LMS Shorty Lift Master Booms


Φίλτρα
Χρώμα: Μπλε , Χρώμα επέκτασης: Κίτρινο , Fork Pocket Center: 24 " , Χρώμα πλαισίου: Μπλε , Υλικό: Ατσάλι , Min. Σημείο γάντζου: 31 " , Αριθμός αγκιστριών: 2 , Μήκος συγκράτησης: 36 " , Αλυσίδες ασφαλείας: Ναι , Χωρητικότητα ενός γάντζου στα 52": 6610 lbs. , Χωρητικότητα ενός γάντζου στα 64": 5825 lbs. , Χωρητικότητα ενός γάντζου στα 89": 4200 lbs.
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΎψοςΣτυλ μπουμΧωρητικότηταΜέγιστη. Hook PointΜέγιστη. ΜήκοςΑριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογήςΧωρητικότητα μονού γάντζου στα 31"Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LMS-EBNT-40-6
Ανυψωτικό βραχίονα περονοφόρου ανυψωτικού13.31 "Μη Τηλεσκοπικό6000 lbs.40.12 "50.75 "46000 lbs.€2,650.10
B
LMS-EBNT-40-8
Ανυψωτικό βραχίονα περονοφόρου ανυψωτικού11.5 "Μη Τηλεσκοπικό8000 lbs.47.5 "49.38 "48000 lbs.€3,547.91
C
LMS-EBNT-40-4
Ανυψωτικό βραχίονα περονοφόρου ανυψωτικού13.31 "Μη Τηλεσκοπικό4000 lbs.40.12 "50.75 "44000 lbs.€1,675.15
D
LMS-EBT-46-4
Τηλεσκοπικό Forklift Boom13.5 "Τηλεσκοπικό4000 lbs.40.12 "93 "34000 lbs.€2,163.46
E
LMS-EBT-46-6
Τηλεσκοπικό Forklift Boom13.5 "Τηλεσκοπικό6000 lbs.40.12 "93 "36000 lbs.€2,710.47
F
LMS-EBT-46-8
Τηλεσκοπικό Forklift Boom15 "Τηλεσκοπικό8000 lbs.89 "90.88 "38000 lbs.€4,039.04

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;