VESTIL LMS-EBNT-40-6 Μη τηλεσκοπικό βραχίονα ανύψωσης, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VVM

VESTIL LMS-EBNT-40-6 Μη τηλεσκοπικό βραχίονα ανύψωσης, 6000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VVM Μοντέλο: LMS-EBNT-40-6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,650.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό βραχίονα περονοφόρου ανυψωτικού
Στυλ μπουμΜη Τηλεσκοπικό
Χωρητικότητα6000 lbs.
Μήκος Αλυσίδας36 "
ΧρώμαΜπλε
Συμβατό πάχος πιρουνιού2.25 "
Βάθος50.75 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 4 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7-1 / 4 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7.25 "
Ύψος13.31 "
Μήκος50.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Hook Point40.12 "
Μέγιστη. Μήκος50.75 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Hook Point31 "
Αριθμός γάντζων2
Αριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογής4
Μήκος συγκράτησης36 "
Αλυσίδες ασφαλείαςΝαι
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 31"6000 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 37"5650 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 43"5300 lbs.
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 107.55
Ύψος πλοίου (cm)33.81
Μήκος πλοίου (cm)128.59
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες οδηγίες ασφαλείας συνιστώνται κατά τη χρήση του Vestil LMS-EBNT-40-6 μη τηλεσκοπικού βραχίονα ανύψωσης;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με ηλεκτρικά καλώδια.
  • Μη χρησιμοποιείτε τη μπούμα εάν λείπει ή έχει καταστραφεί η αλυσίδα ασφαλείας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΣτυλ μπουμΧωρητικότηταΜέγιστη. Hook PointΜέγιστη. ΜήκοςΑριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογήςΧωρητικότητα μονού γάντζου στα 31"Τιμή
VESTIL LMS-EBNT-40-4 Μη τηλεσκοπικός βραχίονας ανύψωσης, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VVL LMS-EBNT-40-4Ανυψωτικό βραχίονα περονοφόρου ανυψωτικού13.31 "Μη Τηλεσκοπικό4000 lbs.40.12 "50.75 "44000 lbs.€1,675.15
VESTIL LMS-EBNT-40-8 Μη τηλεσκοπικό βραχίονα ανύψωσης, 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VVN LMS-EBNT-40-8Ανυψωτικό βραχίονα περονοφόρου ανυψωτικού11.5 "Μη Τηλεσκοπικό8000 lbs.47.5 "49.38 "48000 lbs.€3,547.91
VESTIL LMS-EBT-46-4 Telescoping Shorty Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VVP LMS-EBT-46-4Τηλεσκοπικό Forklift Boom13.5 "Τηλεσκοπικό4000 lbs.40.12 "93 "34000 lbs.€2,163.46
VESTIL LMS-EBT-46-6 Telescoping Shorty Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VVQ LMS-EBT-46-6Τηλεσκοπικό Forklift Boom13.5 "Τηλεσκοπικό6000 lbs.40.12 "93 "36000 lbs.€2,710.47
VESTIL LMS-EBT-46-8 Telescoping Shorty Lift Boom, Μπλε / Κίτρινο, 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG7VVR LMS-EBT-46-8Τηλεσκοπικό Forklift Boom15 "Τηλεσκοπικό8000 lbs.89 "90.88 "38000 lbs.€4,039.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LMS-EBNT-40-6 Μη τηλεσκοπικό βραχίονα ανύψωσης, 6000 Lb. Χωρητικότητα
€2,650.10 /μονάδα